木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)4日以内出荷
木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(荒仕上用)
用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-550M・S-5000・AS555M・AS550M材質砥粒:アランダム種類荒仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1質量(g/枚)5
砥石京セラインダストリアルツールズ当日出荷
外径(mm)75内径(mm)12.7厚さ(mm)13適合機種TG-30
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用した小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採切断有効長さ(mm)400点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-58E排気量(mL)36.3質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK85・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3740ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式取扱説明書(6.66MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー長さ(mm)400
電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)4日以内出荷
●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです
●切味の良いチェン刃を採用しています
●力の入れやすいリヤハンドルタイプです
●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます
●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています
●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断消費電力(W)1150電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です
●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です
●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです
●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節)
●水平リフトアップ機構搭載です
●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.62MB)
レシプロソーブレードセット京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
充電器京セラインダストリアルツールズ6日以内出荷
充電器です。
ホース京セラインダストリアルツールズ当日出荷
集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ2.5mのホースですフリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです集じん機接続ロック付です
サンディングペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
サンダー用のサンディングペーパーです。粒度150番手のペーパー6枚組です。
用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。入数(枚)6
ジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです
軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5~1.0mmなどの薄物の切断に適しています
用途軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)32切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1~3刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス0.5~1切断能力(mm)合成樹脂1~3入数(本)5
ジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
木工の高速切断や荒切用目立刃として最適なジグソー用のブレードです
用途木工高速切断、荒切用目立刃適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100山数(インチ当たり)6切断対象木工切断能力(mm)木材合板5~50刃渡り(mm)75入数(本)5
リモコンウインチ京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
リンスクリーナー京セラインダストリアルツールズ5日以内出荷
洗えない布製品を水洗いシミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます作動音は静か、でも強力吸引
付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー幅(mm)315質量(kg)4.5高さ(mm)335奥行(mm)245消費電力(W)450タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6吸込仕事率(W)40電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)75
集じん機京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルターを採用ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える乾湿両用
付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1質量(kg)4材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5風量(m3/min)1.2最大真空圧(kPa)16取扱説明書(1.49MB)
充電式グリースガン京セラインダストリアルツールズ当日出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い電池状態と過負荷をランプでお知らせ電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.99MB)
ダストパック 大 粉じん用フィルタ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
京セラ集じん機、クリーナー専用オプションです。
仕様●品名:粉塵用フィルター●適合機種を十分にご確認の上ご使用下さい。●指定された用途以外では使用しないで下さい。●使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。●原産国:中国●コード番号:368-7034アズワン品番67-5564-30
充電式ハンディチェンソー京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです
●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhの付属バッテリーで行った場合)
●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます
●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます
●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます
●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810L1バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)取扱説明書(1.5MB)有効切断長さ(mm)100
ガイドバー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷から4日以内出荷
●ソーチェンへの負荷が少なく回転がスムーズにできます
●チェーンソーのソーチェンを少ない摩擦でガイドします
用途ソーチェーンの回転の補助、スムーズな動きの助長、少ない摩擦でのガイド
DIW184本体のみ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売です)
●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています
●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます
●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています
●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品カラビナフック×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
クリーナースタンド京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
クリーナースタンド
適合機種DHC181L5・DHC180L5・DHC1810L5・BHC-1420L1・BHC-1020L1・BHC-720L
AVC150京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
乾湿両用タイプ
コードの断線を防ぐコードプロテクター付
排水に便利なドレンキャップ付
ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26取扱説明書(1.52MB)
AVC080WPD京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050取扱説明書(2.64MB)集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
充電式やすり(10.8V)京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです(電池パック・充電器は別販売品です)
●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です
●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています
●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です
●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です)
●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです
●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです
●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています
●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます
●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品ベルトフック×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.49MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
エンジン式刈払機 EKKB-2665L京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
●樹脂製フレームで長時間の作業も疲れにくく、畔草刈り・山間部や果樹の下草刈りに適した背負い式エンジン刈払機です
●クリーン50エンジンを採用しており未燃焼ガスの流出を大幅に減少して燃費が30%以上アップしています
●始動が簡単でリコイルの引き力が軽いKスタートを採用しています
●作業時の手の疲れを軽減するストラップ付です
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、山間部や果樹の下草刈り付属品工具袋×2・保護メガネ×1・刈刃カバー×1・刈刃(チップソー)×1・飛散防護カバー×1・六角棒レンチ×1・ソケットレンチ×1・回り止め棒×1・グリースチューブ×1・ストラップ×1材質メインパイプ:アルミ合金、ドライブシャフト:炭素鋼/燃料タンク(エンジン部分):プラスチック/チップソー:合金鋼質量(kg)7(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.4型番EKKB-2665Lハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)1.03点火方式フライホイールマグネト電子点火キャブレターロータリー式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM7Y取扱説明書(5.66MB) (1.58MB)刈刃外径(Φmm)255
充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●電気タイプと同等の切削性と不快な振動を吸収する超低振動機能を搭載した18Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです
●セフティロックボタンを押した状態でトリガを引かなければスイッチが入らないセフティロック機能付きです
●トリガから指を放してもスイッチは入った状態になり作業に合わせてハンドルを持ちかえての作業が可能になるロックオン機能機能付きです
●振動源である駆動部からハンドル部まで伝わっていた不快な振動を特殊振動ゴムが吸収する防振構造付きです
●刃物研磨時に便利な刃物位置調整機構付です
●電源の無い場所でも思い立った時に気軽に剪定できる充電式です
用途生垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク量(mm)28付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1充電時間(分)約69駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)15バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)2.0連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)ストローク数(min-1)1800充電器形名UBC-1803Lバッテリー電圧(V)18材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄電源(V)DC18型番BHT-1803L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.62MB)
高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です
●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです
●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです
●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです
用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです
●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます
●直角度・平行度・微調整機構付です
●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています
●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです
●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです
●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます
●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます
●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です
●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます
●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
振動ドリル APD201VR京セラインダストリアルツールズ当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載
堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード
高速・低速の2速仕様
防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600保証期間1年取扱説明書(0.8MB)
18V充電式インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●ブラシレス分割コアモーターを採用した土台・梁の締め付けから足場の組み立てまで使用できるコンパクトとパワーを兼ね備えた充電式インパクトレンチです
●ブラシレス分割コアモーターを搭載しておりスクリューワッシャを締結できるハイパワー300N・mの締付トルクです
●作業に応じて打撃力(回転数)を強・中・弱モードの3段階に切換え可能です
●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐えます(防水ではありません)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能です
●カラビナフックを標準付属しているので落下防止に優れています
用途羽子板ボルト、ホールダウン、スクリューワッシャ、ボルト、ナットなどの締付け、緩め差込角(sq.)12.7適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.7電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650・(中)0~1600・(弱)0~1450打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700型番DIW183L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×253×145保護等級IP56バッテリーリチウムイオントルク(N・m)300充電時間(分)84電源タイプ充電式四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)回転数(min-1[回/分])(強)0~2650・(中)0~1600・(弱)0~1450取扱説明書(1.07MB)振動3軸合成値(m/s2)10.61充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):240本(M16×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
ウインチ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)14(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
18V充電式チェンソー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです
●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です
●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します
●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です
●再起動防止機能を搭載しています
●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5質量(kg)2.3(電池パック取付け時)付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L取扱説明書(3.1MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
レーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせるので家庭内の様々な水平・垂直出しや本格的な木工DIYなどのレベル出し、水平器のかわりにも便利なレーザー墨出器です
●水平垂直ライン精度は約±1.5mm/5mで高スペックを実現しています
●マグネットビス付きなので軽天作業にも使用できます
●軽量(質量:310g)で持ち運びが楽です
●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強いです
●長時間駆動(約14時間)できるので便利です
用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50連続使用時間(時間)約14光源635nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(3.7MB)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m