16ページ目:

1,366件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EK-6003 あんぜんロータ 京セラインダストリアルツールズEK-6003 あんぜんロータ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
用途刈払機用
刈払機用 軽量2段刃チップソー 京セラインダストリアルツールズ刈払機用 軽量2段刃チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
用途刈払機用
帯ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ帯ノコ刃京セラインダストリアルツールズ
5,398税込5,938
1セット(3本)
当日出荷
用途RYOBI BSB-180スチールバンドソー用帯ノコ刃トラスコ品番835-8921
金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ金匠スライド丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途スライド丸ノコ用
コードストラップ(ベルトフック付) 京セラインダストリアルツールズコードストラップ(ベルトフック付)京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
279税込307
1個
3日以内出荷
スライドシート 京セラインダストリアルツールズスライドシート京セラインダストリアルツールズ
2,298税込2,528特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
ブレードセット 京セラインダストリアルツールズブレードセット京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
適合機種JSE-60A
ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズワイヤブラシ京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
用途鋼板の錆落し、塗装剥がし、鋳物の表面清掃、溶接箇所の仕上げ、メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り、ゴム製品の成形仕上げ取付軸径5mm(ブラシアタッチメントを使用)線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス線
巻き付き防止カッター 京セラインダストリアルツールズ巻き付き防止カッター京セラインダストリアルツールズ
659税込725
1個
当日出荷
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。 エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ竹刈チップソー京セラインダストリアルツールズ
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
ジグソー 京セラインダストリアルツールズジグソー京セラインダストリアルツールズ
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる。
切断能力(mm)非鉄金属3切断能力(mm)木材25ストローク数(min-1)2100ストローク(mm)16電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×64×150付属品ブレード(木工円切仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm)質量(kg)0.95
園芸用2WAYエプロン 京セラインダストリアルツールズ園芸用2WAYエプロン京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
エプロン(前掛け)形状とサロペット(ズボン)形状の2WAYタイプ ファスナーの付け替えでお好みに応じて2WAYの使用が可能。 水気がかかりやすい足回りは防水生地、上部は通気性に優れたメッシュ生地を採用。
充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)(枝径)15刈込み幅(mm)360ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28駆動方式(刈刃)両刃駆動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171質量(kg)2.2
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20形状極薄特殊波形リム刃厚(mm)1.0
ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです。 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。 刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます。 ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)1.75トラスコ品番760-9248電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250取扱説明書(1.61MB)
バリカン 京セラインダストリアルツールズバリカン京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
10,480税込11,528
1台
4日以内出荷
快適性を追求した新バリカン(刈込幅160mm)! 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。 錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。 クラス最大80Wモータを搭載しています。 手にフィットするソフトグリップを採用しています。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.99トラスコ品番760-9051取扱説明書(1.44MB)
中継コード ウインチ用 京セラインダストリアルツールズ中継コード ウインチ用京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
トラスコ品番750-6929
羊毛バフ RSE-1250用 京セラインダストリアルツールズ羊毛バフ RSE-1250用京セラインダストリアルツールズ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ブルポイント 京セラインダストリアルツールズブルポイント京セラインダストリアルツールズ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種CH-462全長(mm)280六角対辺(mm)17
六角ソケット 京セラインダストリアルツールズ六角ソケット京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種BIW-1470・BIW-1475・IW-2000長さ(mm)80
ホビールーター用ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ワイヤブラシ京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
用途鉄、非鉄金属の磨き軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、HR-100材質真鍮ワイヤブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ6.0・Φ22名称960ワイヤブラシ最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
ホビールーター用ミニドリル 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ミニドリル京セラインダストリアルツールズ
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
用途金属、非金属の穴あけ軸径(Φmm)2.35先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10)適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種材質H.S.ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000名称850ミニドリル最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ホビールーター用ビット 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、MHR-26、HR-100セット内容各1本×2種材質ダイヤモンド砥石最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称790ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)1.8
ホビールーター用ビット 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ
4,398税込4,838
1セット(3種類×1本)
3日以内出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削適合機種HR-25、HR-100材質S.K.カッター最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称720ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用ビット 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ
2,798税込3,078
1セット(5種類×1本)
6日以内出荷
用途鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、HR-100材質H.S.カッター最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称710ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)2.3~3.1
電動彫刻刀用砥石 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刀用砥石京セラインダストリアルツールズ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
名称砥石
水槽タンクセット 京セラインダストリアルツールズ水槽タンクセット京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。
洗浄ブラシ 京セラインダストリアルツールズ洗浄ブラシ京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
刃研ぎ用研磨セット 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎ用研磨セット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300取扱説明書(0.38MB)
根切り刃 京セラインダストリアルツールズ根切り刃京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ金属8枚刃京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種LMR-2300アズワン品番64-5045-67
固定刃 京セラインダストリアルツールズ固定刃京セラインダストリアルツールズ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
丸ヤスリ 京セラインダストリアルツールズ丸ヤスリ京セラインダストリアルツールズ
669税込736
1個
4日以内出荷
寸法150×4mm
シューベース 京セラインダストリアルツールズシューベース京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41外径(Φmm)(ダスト口)38
糸ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1パック(12枚)
3日以内出荷
用途木材(約15mm~50mmまで)切断対象木材適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400全長(mm)150刃長(mm)80山数18
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(5枚)
当日出荷
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用切断対象木工
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
細目
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)200全長(mm)223山数(寸渡り)20
平行定規 京セラインダストリアルツールズ平行定規京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
前後に長い平行定規
エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト京セラインダストリアルツールズ
3,898税込4,288
1パック(3枚)
3日以内出荷
用途非鉄金属用 荒仕上粒度#60寸法(mm)100×915適合機種BDS-1000・B-4000T種類荒仕上
エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト京セラインダストリアルツールズ
2,698税込2,968
1パック(5枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途木工用 荒仕上寸法(mm)76×533適合機種BE-3210種類荒仕上