絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,350件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
充電式集じん丸ノコ DNW180L5 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ DNW180L5京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
●内装工事やリフォームなど粉じん・切粉が気になる環境に適した深切りができる充電式集じん丸ノコです ●フロアーキワ切りや開口部切り抜きに便利な逆傾斜15°です ●ダストボックスが付いた状態でキワ切りできるので狭い場所での作業に有効です ●暗所で刃先を明るく照らすLEDライト付きです ●切込み深さ調節がスムーズなアルミダイカスト製リンクを採用しています ●別販売品のアダプターH2を使用で集じん機に接続できるので粉じんや切粉の更に少ない作業が可能です
用途各種木材・石膏ボード・サイディングの切断付属品125mmレーザースリットチップソー×1・充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・バッグ×1・六角棒レンチ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20型番DNW180L5ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])5300適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125取扱説明書(2.39MB) (0.81MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:201充電当たりの作業量(目安/切断本数):約200本(2×10材・38×235mm)
充電式ファン DF180本体のみ 京セラインダストリアルツールズ充電式ファン DF180本体のみ京セラインダストリアルツールズ
7,190税込7,909
1台
3日以内出荷
持ちやすい大型ハンドル AC/DCの使用が可能 風速調節は2段階(強/弱) 風向きを上向き45度まで調節可能 タイマー機能付き
付属品ACアダプター質量(kg)1.9(電池パック除く)出力DC15V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)コード長さ(m)1.5入力AC100V(50/60Hz)機能自動停止機能(連続運転8時間で)連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360保証期間1年タイマー時間1時間/2時間/4時間適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
充電式パワーミキサー DPM180本体のみ 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180本体のみ京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(1.07MB)
充電式パワーミキサー DPM180L5 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180L5京セラインダストリアルツールズ
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリーリチウムイオンB-1850LAバッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電器形名UBC-1802L充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(1.07MB)
充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPE11XR京セラインダストリアルツールズ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
サンダー AS1000E 京セラインダストリアルツールズサンダー AS1000E京セラインダストリアルツールズ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています
用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500取扱説明書(0.78MB)振動3軸合成値(m/s2)4.8
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
金属の開先加工やコンクリート切断などに使用できる細握り56mm径&ハイパワー1260Wのディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1260W付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1263研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94取扱説明書(1.28MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できる低速型のディスクグラインダーです直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
ハンマードリル AED2620VR 京セラインダストリアルツールズハンマードリル AED2620VR京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
充電式インパクトドライバー DID1806L5 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー DID1806L5京セラインダストリアルツールズ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク170N・mのパワフルな18V充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(UBC-1802L)×1、電池パック(B-1850LA)×2、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1質量(kg)1.7(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)4000バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8保証期間1年材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番DID1806L5ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×236×157トルク(N・m)170電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7300本/万能ビス(米松・4.2×60mm)730本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式インパクトドライバー DID181L5 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー DID181L5京セラインダストリアルツールズ
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1100W/低速型付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1261研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94取扱説明書(1.28MB)
充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ブラシレス分割コアモーターを搭載したコンクリートなどの石工切断をストレスなくこなせるAC機並みのパワフルな充電式ディスクグラインダーです作業に応じて回転数を3段階に切り替えできます狭い場所での作業に有効な独自の丸形スリムギヤヘッドにより切込み深さ25mmを実現し本体の向きに影響されず一定の切込深さで切断できますスイッチをONの状態で電池パックを挿入しても起動しないので安全です優れた防じん性能により快適に作業ができます取り回しの良いコンパクトボディで長時間の作業でも疲れにくいです
用途コンクリート・瓦の切断、金属の研削・研磨・切断、溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし仕様18V/砥石径100mm/電池パック・充電器・キャリングケース付付属品電池パック(B-1860LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1長さ(mm)311幅(mm)117質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)高さ(mm)129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000型番DG11XR研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオン胴径(Φmm)48握り径(Φmm)48バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間2年間充電器形名BC-1800L砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000回転数(min-1[回/分])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)取扱説明書(1.63MB)
10.8V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします●過放電対策をした保護回路機能付で安全です●電池残量表示機能を搭載しています●収納に便利なストラップ付です●紙パック付きでごみ捨てが簡単です
用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃連続使用時間(分)弱:15/強:10長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)160質量(kg)1.1(電池パック含む)適合バッテリーB-1115L/B-1125L付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)取扱説明書(1.23MB)商品タイプ電池パック・充電器標準付属
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
●よく切れてバランスと操作性に優れた枝打ち・丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-3602ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-52E取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)360
ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)160mm 京セラインダストリアルツールズポリシャー ロングウールバフ(マジック式)160mm京セラインダストリアルツールズ
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが21mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm)160×10穴径(Φmm)10毛丈(mm)20厚さ(cm)(スポンジ)9
ディスクサンダ サンディングパットセット(DS-125PH用) 京セラインダストリアルツールズディスクサンダ サンディングパットセット(DS-125PH用)京セラインダストリアルツールズ
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
DS-125PH用
ポールヘッジトリマ HTL-3000用ブレードセット 京セラインダストリアルツールズポールヘッジトリマ HTL-3000用ブレードセット京セラインダストリアルツールズ
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷
HTL-3000用
スイヘイアジャスターN 京セラインダストリアルツールズスイヘイアジャスターN京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
地墨プレート 京セラインダストリアルツールズ地墨プレート京セラインダストリアルツールズ
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
グリーンレーザ受光器 京セラインダストリアルツールズグリーンレーザ受光器京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズグリーンレーザ墨出器京セラインダストリアルツールズ
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅付属品単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ寸法(mm)85×115×175質量(g)1000(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ連続使用時間(時間)約8光源532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動防塵・防滴IP54水平ライン精度(mm)±1/7m光出力(mW)2.5以下(クラス1M)垂直ライン精度(mm)±1/7m
オールダイヤチップソー「銀匠」 京セラインダストリアルツールズオールダイヤチップソー「銀匠」京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スリット加工入り
部品 ディスクグラインダ MG-12 京セラインダストリアルツールズ部品 ディスクグラインダ MG-12京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
109税込120
1個
3日以内出荷
部品 充電式ドライバドリル BD-123 京セラインダストリアルツールズ部品 充電式ドライバドリル BD-123京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング 京セラインダストリアルツールズ汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング京セラインダストリアルツールズ
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
適合RMX-4000
汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz) 京セラインダストリアルツールズ汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz)京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
適合RMX-4000(60Hz)
RAK-60A用ロールピン 京セラインダストリアルツールズRAK-60A用ロールピン京セラインダストリアルツールズ
509税込560
1個
3日以内出荷
刈払機用 軽量 高耐久チップソー 京セラインダストリアルツールズ刈払機用 軽量 高耐久チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
用途刈払機用
RAK-60A用エアーレギュレーター 京セラインダストリアルツールズRAK-60A用エアーレギュレーター京セラインダストリアルツールズ
1,188税込1,307
1個
3日以内出荷
スパナ CG10 京セラインダストリアルツールズスパナ CG10京セラインダストリアルツールズ
429税込472
1個
3日以内出荷
適合機種刃とぎグラインダー CG-11
ジョイントM12・1/2-20UNF 京セラインダストリアルツールズジョイントM12・1/2-20UNF京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
フッ素コート仕上げ。
集じんアダプタ 京セラインダストリアルツールズ集じんアダプタ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷
卓上スライド丸ノコTSS-192及び、充電式卓上丸ノコBTS-180L5用の集じんアダプタ。
用途TSS-192/BTS-180L5用
充電パックアダプタ 京セラインダストリアルツールズ充電パックアダプタ京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。
電圧(V)14.4
ダストバッグ 京セラインダストリアルツールズダストバッグ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合EBVK-2650ダストバッグ容量(L)57
電池パック 京セラインダストリアルツールズ電池パック京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
リヤホイールホルダ 京セラインダストリアルツールズリヤホイールホルダ京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
セット内容BLM-2300、LM-2300、LM-2800
ポール&スライダセット 京セラインダストリアルツールズポール&スライダセット京セラインダストリアルツールズ
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
セット内容PAB-1620、AB-1120、AB1620電源タイプAC電源式取扱説明書(0.84MB)