グリーンレーザ墨出器京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅付属品単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ寸法(mm)85×115×175質量(g)1000(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ連続使用時間(時間)約8光源532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動防塵・防滴IP54水平ライン精度(mm)±1/7m光出力(mW)2.5以下(クラス1M)垂直ライン精度(mm)±1/7m
シャフト京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
フッ素コート仕上げ。
集じんアダプタ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
卓上スライド丸ノコTSS-192及び、充電式卓上丸ノコBTS-180L5用の集じんアダプタ。
充電パックアダプタ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。
電池パック京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
リヤホイールホルダ京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
セット内容BLM-2300、LM-2300、LM-2800
ポール&スライダセット京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
セット内容PAB-1620、AB-1120、AB1620電源タイプAC電源式取扱説明書(0.84MB)
ノズルアタッチメント京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
適合機種TFE-450ホース接続径(Φmm)(内径)30
補助ローラー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
(片側325mm:左右一式)安定した材料送りに
チップソー刃匠京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
すくい角を23°に設定した事により材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。
曲面刃(ヘッジトリマ用)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
刃長(mm)420適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000
強力刃(ヘッジトリマ用)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
刃長(mm)420適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途軟鋼材薄物の切断刃渡り(mm)75全長(mm)101材質バイメタル1インチ当たり山数24
4本セット(エアケレン用)京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
セット内容スクレーバー(長さ168×幅32mm)、ワイドスクレーバー(長さ173×幅60mm)、ブルポイント(長さ185mm)、フラットチゼル(長さ174×幅20mm)
目地払い京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
寸法A(mm)54寸法D(mm)15寸法B(mm)6寸法C(mm)10
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)65全長(mm)85適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14切断能力(mm)合成樹脂2~35
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
石膏ボード用目立刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)35全長(mm)55適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材1インチ当たり山数8切断能力(mm)石膏ボード10以下
ハクソー京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
ステンレス・軟鋼材用
リフォームの際切りやパイプの立上切断
用途鉄工・ステンレス用刃渡り(mm)258全長(mm)264材質バイメタル切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下1インチ当たり山数24
ビスアジャスタ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
適合機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
ナイロンコード(ガラススパイラル)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
鋭い切れ味、静音のダブルの効果
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
ナイロンコード(スパイラル)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷から4日以内出荷
スパイラ形状だから静音!
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300