バフ用プレート京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
バフ用フランジ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ5/8
化繊バフ京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
スポンジパット京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
カラー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
クランプナットM12京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズM12
サンディングパット京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
スムーズペーパー京セラインダストリアルツールズ¥1,198~税込¥1,318~
1パック(10枚)
3日以内出荷
ジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
適合機種DSE-5010外径(mm)150内径(mm)19
エンドレスベルト京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
6枚一組のエンドレスベルトセット
用途木工用粒度#60・100・240寸法(mm)76×533適合機種BE-3210
木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工荒仕上適合機種NS-350M寸法(mm)94×186種類仕上
木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用仕上適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E寸法(mm)94×186種類仕上
木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用中仕上適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E寸法(mm)94×186種類中仕上
木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用仕上適合機種S-1200E寸法(mm)115×280種類仕上
木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工荒仕上粒度#60適合機種S-1200E寸法(mm)115×280種類荒仕上
木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用仕上適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E寸法(mm)93×228種類仕上
木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用中仕上適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E寸法(mm)93×228種類中仕上
木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工荒仕上粒度#60適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E寸法(mm)93×228種類荒仕上
木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×140種類仕上
芝刈機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)3日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)100電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
研磨ベルト京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)4日以内出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル電流(A)2.0電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273延長コード(m)10取扱説明書(1.24MB)
チェーンソーシャープナー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
持ちやすい細身の軽量ボディ
チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相100電流(A)0.65消費電力(W)60コード長さ(m)2チャック寸法(mm)(径)3.0長さ(mm)250付属品軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ質量(kg)0.45トラスコ品番379-8925
際刈ガード京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
ブロック塀、建物、庭木など障害物の近くで作業する場合に装着してください
集じんノズルセット京セラインダストリアルツールズ当日出荷
集じんホースと電動工具の間に接続して集じんするためのノズルです
刈払用・補修部品京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
地面に滑らせて草刈が出来るので狭い場所や斜面での作業が楽になり疲労軽減につながります
用途適応機種:AK-1800、BK-1800、BK-1801L5、BK-1802L1、AK-2000