18V充電式チェンソー DCS1836L5京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです
●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です
●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます
●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します
●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます
●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です
用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E取扱説明書(3.06MB)有効切断長さ(mm)350
充電式チェンソー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷から4日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーター搭載で直径250mmの木材も余裕で切断できるワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです
●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です
●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です
●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです
●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します
●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
用途枝打ち、丸太・木材の切断チェーンスピード(m/s)[m/分]10質量(kg)3.7(電池パック取付け時)材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄タイプ家庭用電源(V)DC18ハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
●よく切れてバランスと操作性に優れた枝打ち・丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです
●頭上の作業がしやすいように軽量になっています
●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます
●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります
●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます
●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-3602ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-52E取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)360
36V充電式チェンソー DCS3640L2京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです
●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です
●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします
●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます
●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です
用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E取扱説明書(3.07MB)有効切断長さ(mm)350
電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです
●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています
●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています
●握りやすく滑りにくいソフトグリップです
●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100電流(A)8.5消費電力(W)800コード長さ(m)2付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油タイプリヤハンドル材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8