カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- ParkerTAIYO(189)
- SMC(5)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- 渡辺製作所[住設機器](3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 光陽社(1)
- 積水樹脂(1)
- ホンダ(1)
- ムラキ(1)
- モトコマ(1)
- プロト(1)
- スバル(1)
- TOTO(1)
- ニシキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「AK-600」の検索結果

刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230