ディスクグラインダー AG111京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
最大出力980Wのハイパワー
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
付属品カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)52保証期間1年取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。防じん性に優れたラビリンス構造。二重絶縁
付属品カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980握り径(Φmm)52砥石取付穴径(Φmm)15取扱説明書(1.25MB)
集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)