カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • メディアカバーマーケット(2,243)
  • BIGM(丸山製作所)(758)
  • MAZDA(マツダ)(252)
  • オカムラ(岡村製作所)(229)
  • SMC(131)
  • イトーキ(42)
  • 鈴木ブロンズ継手(35)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
  • PGA(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(15)
  • AUTO-BI(山田辰)(14)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • MOTTERU(12)
  • Maritime Progress(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(11)
  • イスカル(10)
  • MURATA(村田製作所)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-l」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます
用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)DC3.6付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.6材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式取扱説明書(0.91MB)
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.48(内蔵電池含む)材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66回転数(min-1[r.p.m])250型番BD-361バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)5電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])250取扱説明書(0.82MB)
充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです ●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです ●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです ●正転時・逆転時のLED表示ができます ●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです ●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます
用途ネジの締付け・緩め付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)質量(kg)0.35(内蔵電池含む)回転数(min-1[r.p.m])180チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)型番BDX-2ねじ締め能力(最大)5mmねじ締め能力(mm)(木ネジ)5充電時間3トルク(N・m)3.5電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])180取扱説明書(0.68MB)
リチウム電池専用充電器 京セラインダストリアルツールズリチウム電池専用充電器京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
14.4Vリチウムイオン電池用の充電器ですサイズ:幅100×高さ180×奥行70mm質量:784g材質:ABS・PA6-GF30原産国:中国
用途14.4Vリチウムイオン電池の充電適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5タイプ14.4Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC14.4対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5充電時間27分(1500mAh)、27分(3000mAh)、50分(5000mAh)充電時間(分)27(1500mAh)、27(3000mAh)、50(5000mAh)
充電式バリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウムイオン電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチで調節が可能です ●別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1質量(kg)1.2(電池パック取付け時)材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電源(V)DC18型番BB-1800電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
充電式インパクトドライバー DID181L5 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー DID181L5京セラインダストリアルツールズ
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
充電器 京セラインダストリアルツールズ充電器京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
充電器 京セラインダストリアルツールズ充電器京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
BDX-2用の内蔵電池用の充電器ですサイズ:幅50×高さ55×奥行21mm質量:78g材質:PC原産国:中国
用途BDX-2の内蔵電池の充電適合機種BDX-2タイプ3.6Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC4.7充電時間180分充電時間(分)180適合バッテリーBDX-2内蔵電池
充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーですセフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができますキックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いですダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です
用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名BC-1800Lバッテリー容量(mAh)5000
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
●幅広いネジ締め作業に適応した99.4mmのショートボディ、軽量1.1kg、防じん・防水仕様の狭い現場でも扱いやすい18V充電式インパクトドライバーです ●作業に合わせて、打撃力(強・中・弱)、テクスモード、ロックオンモードの5つのモードに切替が可能です ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●暗所での作業時にネジと部材を照らす高輝度LEDライト付きです ●グリップ部のスーパーゲルシートで手に伝わる振動や衝撃を吸収するので作業者の負担を軽減します ●左右どちらにも取付可能なベルトフック付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1815LA)×1、電池パック(B-1850LA)×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.4(5000mAh電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900・(中)0~2000・(弱)0~900・(テクス)0~2900・(ロックオン)0~2500最大トルク(N・m)165打撃数(min-1[回/分])(強)0~4400、(中)0~3300、(弱)0~1500、(テクス)0~1800型番DID11XRモーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×237×99.4締付能力(普通ボルト)M5~M14締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165充電時間(分)約27/47電源タイプ充電式締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)1500/5000六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])(強)0~2900・(中)0~2000・(弱)0~900・(テクスモード)0~2900・(ロックオンモード)0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.25MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)6400本/万能ビス(米松・4.2×60mm)640本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)340本※作業条件や電池の状態によって異なります
部品 充電式スクリュードライバ BDX-2 京セラインダストリアルツールズ部品 充電式スクリュードライバ BDX-2京セラインダストリアルツールズ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーターを搭載したコンクリートなどの石工切断をストレスなくこなせるAC機並みのパワフルな充電式ディスクグラインダーです作業に応じて回転数を3段階に切り替えできます狭い場所での作業に有効な独自の丸形スリムギヤヘッドにより切込み深さ25mmを実現し本体の向きに影響されず一定の切込深さで切断できますスイッチをONの状態で電池パックを挿入しても起動しないので安全です優れた防じん性能により快適に作業ができます取り回しの良いコンパクトボディで長時間の作業でも疲れにくいです
用途コンクリート・瓦の切断、金属の研削・研磨・切断、溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし仕様18V/砥石径100mm/電池パック・充電器・キャリングケース付付属品電池パック(B-1860LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1長さ(mm)311幅(mm)117質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)高さ(mm)129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000型番DG11XR研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオン胴径(Φmm)48握り径(Φmm)48バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間2年間充電器形名BC-1800L砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000回転数(min-1[回/分])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)取扱説明書(1.63MB)
充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1質量(kg)2.4(電池パック取付け時)材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ電源(V)DC18型番BPB-1800電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.65MB)
充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
18Vクラス最短ヘッド99.4mm/最軽量コンパクトボディ1.1kg容量違いの電池パック各1個付(1500mAh/5000mAh)独自の3色に光るサイドボタンで5モード切替先端に影をつくらない3灯式LEDライト作業者の手を守る2層構造グリップIP56国際規格適合 防じん・防水ボディ使いやすさにこだわったキャリングケース付き
付属品キャリングケース・電池パック各1個(1500/5000mAh)・充電器 BC-1800L・ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.1(1500mAh時)/1.4(5000mAh時)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900/(中)0~2000/(弱)0~900/(テクスモード)0~2900/(ロックオンモード)0~2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×79×217(1500mAh時)/99.4×79×237(5000mAh時)ねじ締め能力小ネジ M4~M8/普通ボルト M5~M14/高力ボルト M5~M12保護等級IP56最大締付トルク(N・m)165(5000mAh電池使用時)充電時間(分)18(1500mAh時)/25(5000mAh時)電池パック18V 1500mAh/5000mAh、リチウムイオン打撃数(min-1)(強)0~4400/(中)0~3300/(弱)0~1500/(テクスモード)0~1800取扱説明書(1.25MB)
充電器 京セラインダストリアルツールズ充電器京セラインダストリアルツールズ
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
充電器です。