カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ユニセイキ(1)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iw-2000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600
電動工具用カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ電動工具用カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8194適合機種RJK-120、RJK-120KT、IW-2000、ID-140、IDS-135種別電動工具用カーボンブラシ
六角ソケット 京セラインダストリアルツールズ六角ソケット京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種BIW-1470・BIW-1475・IW-2000長さ(mm)80