サンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです
●操作性の良い低重心ボディです
●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です)
●クリーンな作業の集じん機能付きです
●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1カーボンブラシ呼び番号608CV絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000取扱説明書(0.68MB)
パットスポンジ京セラインダストリアルツールズ(20件のレビュー)当日出荷
仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番379-8186適合機種CD-6500、D-650、CDD-1020、J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、S-5000、MD-12R、MD-12VR、S-555M他
集塵ノズル京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
適合機種NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
用途木工用中仕上適合機種S-555M・S-550M・S-5000寸法(mm)75×107種類中仕上
集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用中仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×140種類中仕上
木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×107種類仕上
木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×140種類仕上
木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途木工用中仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×107種類中仕上