カテゴリ
- 店舗什器・備品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
- セイコーインスツル
- JFEアドバンテック(3)
- リオン(3)
- カノマックス(KANOMAX)(3)
- エム・デー・エス(1)
「dpu-s245」の検索結果
特価

モバイルプリンター DPU-S245 本体 DPU-S245シリーズ
セイコーインスツル¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応
セイコーインスツル¥43,980税込¥48,3781箱5日以内出荷質量(g)約280種類バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE128,PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、文字:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字形式コマンド:ESC/P(TM)準拠規格FCC、CE、VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池スピードタイプmax:100(mm/sec)外径(Φmm)用紙:(max)38桁数印字:24、12、32、16(初期設定時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83 × 130 × 45入力バッファ:4Kバイト構成文字:24 × 12、24 × 24、16 × 8、16 × 16(H×W dots)用紙ロール紙、ラベルロール紙通信方式USB、シリアル印字方式感熱ラインドット方式耐用寿命耐摩耗性(km):50文字寸法(mm)3.0 × 1.5、3.0 × 3.0、2.0 × 1.0、2.0 × 2.0((H×W)切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-10~50紙幅(mm)58対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows(R) CE SDK、Android(TM) SDK、iOS SDK印字幅(mm)48ドット密度8(dots/mm)ドット構成384(dots/line)
モバイルプリンター
セイコーインスツル¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から4日以内出荷小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
セイコーインスツル¥7,398税込¥8,1381個当日出荷DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
セイコーインスツル¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09