曜日別特売

セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応

セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応 - セイコーインスツル
質量(g)
約280
種類
バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE128,PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、文字:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字
形式
コマンド:ESC/P(TM)準拠
規格
FCC、CE、VCCI
電源
オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池
スピードタイプ
max:100(mm/sec)
外径(Φmm)
用紙:(max)38
桁数
印字:24、12、32、16(初期設定時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83 × 130 × 45
入力
バッファ:4Kバイト
構成
文字:24 × 12、24 × 24、16 × 8、16 × 16(H×W dots)
用紙
ロール紙、ラベルロール紙
通信方式
USB、シリアル
印字方式
感熱ラインドット方式
耐用寿命
耐摩耗性(km):50
文字寸法(mm)
3.0 × 1.5、3.0 × 3.0、2.0 × 1.0、2.0 × 2.0((H×W)
切断方法
ティアバー
動作温度範囲(℃)
-10~50
紙幅(mm)
58
対応ソフトウェア
Printer Driver/SDK、Windows(R) CE SDK、Android(TM) SDK、iOS SDK
印字幅(mm)
48
ドット密度
8(dots/mm)
ドット構成
384(dots/line)
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491191DPU-S245-01C-E
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする