カテゴリ

  • 店舗什器・備品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
  • セイコーインスツル
  • エム・デー・エス(2)
  • ケツト科学研究所(1)
  • コクヨ(1)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • リオン(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • 小林クリエイト(1)
  • 三商(1)
  • 中川製作所(1)
  • エフケイシステム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpu-s445」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルプリンター DPU-S445 本体 DPU-S445シリーズ セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-S445 本体 DPU-S445シリーズ

    セイコーインスツル
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
  • モバイルプリンター セイコーインスツル

    モバイルプリンター

    セイコーインスツル
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
    規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
  • モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

    セイコーインスツル
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。
    仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
  • タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ セイコーインスツル

    タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ

    セイコーインスツル
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
    商品タイププリンター方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)80/100/105/112印字幅(mm)104最大速度(mm/sec)105外径(Φmm)最大58(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、Li-lon充電池バッファメモリ4KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-20~50耐用寿命耐摩耗性(km):50※3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×152×71質量(g)約760※5規格FCC、CE、VCCIセット内容ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ落下耐久(m)2.0(複数回落下)防塵・防滴IP54※2ドット構成832(dots/line)
  • ACコード セイコーインスツル

    ACコード

    セイコーインスツル
    3,500税込3,850
    1本
    欠品中
    適合型式DPU-S245/445
  • モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

    セイコーインスツル
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。
    仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
  • 感熱紙 セイコーインスツル

    感熱紙

    セイコーインスツル
    8,298税込9,128
    1セット(10巻)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
  • モバイルプリンター DPU-S245 本体 DPU-S245シリーズ セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-S245 本体 DPU-S245シリーズ

    セイコーインスツル
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
  • シリアルケーブル セイコーインスツル

    シリアルケーブル

    セイコーインスツル
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • MP-A40用オプション品 セイコーインスツル

    MP-A40用オプション品

    セイコーインスツル
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
  • USBケーブル セイコーインスツル

    USBケーブル

    セイコーインスツル
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • ACアダプタ セイコーインスツル

    ACアダプタ

    セイコーインスツル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • モバイルプリンター DPUシリーズ用キャリングケース セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPUシリーズ用キャリングケース

    セイコーインスツル
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷