カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「vz-330」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルプリンタ VZ-330用 三商

    サーマルプリンタ VZ-330用

    三商
    6,998税込7,698
    1個(10巻)
    3日以内出荷
    外径×幅W(mm)用紙:48×112
  • プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用) ケツト科学研究所

    プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用)

    ケツト科学研究所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    適合本体VZ-300/330/380用ロール長さ(m)28ロール直径(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)112
  • 木材水分計 ケツト科学研究所

    木材水分計

    ケツト科学研究所
    207,999税込228,799
    1個
    3日以内出荷
    MT-900は内蔵の検量線を用いることで、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーできます。MT-900はオプションのプリンタ(VZ-330)に接続し、測定データを残すことが可能です。
  • デュアルタイプ膜厚計「エスカル」 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計「エスカル」

    ケツト科学研究所
    148,800税込163,680
    1台
    6日以内出荷
    廉価・小型のセンサ一体型デュアル膜厚計。自動素地判別機能搭載。測定範囲:0~2000μm。データメモリ約1000点、統計計算機能。
    付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50μm、100μm、1000μm いずれも近似値・各1枚)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ質量(g)約160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)電池1.5 (単4 アルカリ)×2適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%1000μm以上2000μm未満±3%表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32分解能(μm)100未満0.1100以上1外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能機能検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種測定対象磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0~2000メモリーアプリケーション:電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶データメモリ約1000点アズワン品番64-8874-01消費電流40mW(バックライト非点灯時)
  • SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330A) SMC

    SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330A)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(3) SGH300ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所

    赤外線水分計 FDシリーズ

    ケツト科学研究所
    349,800税込384,780
    1台
    15日以内出荷
    食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
    仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品予備試料皿、アルミシート他寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース)電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による)表示方式バックライト付LCD (137×43mm)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェースデータメモリ100データ測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)アズワン品番64-8873-60