カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • 家電(10)
  • 制御機器(9)
  • 医療(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(392)
  • RS PRO(109)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • オカムラ(岡村製作所)(72)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • I-VALUE(55)
  • 大阪魂(49)
  • エスコ(43)
  • CKD(32)
  • 岩崎電気(24)
  • 富士電機(23)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(21)
  • GOAL(ゴール)(20)
  • マキシンコー(19)
  • イスカル(17)
  • DXアンテナ(17)
  • ノガ(16)
  • ニューマシン(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bs」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V bitstrong(ビットストロング)

    マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
    寸法(mm)142.2×93.9×69.2質量(g)約 620電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性範囲スピーカー:半径8m以内定格出力(W)スピーカー:3マイクロホンMEMSインターフェースUSBケーブルバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3700インピーダンス(Ω)4ピックアップ半径5m以内
  • 認識精度99% AI顔認識ターミナル BS-K1T342DWX bitstrong(ビットストロング)

    認識精度99% AI顔認識ターミナル BS-K1T342DWX

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    最大1500人分の顔、3000枚分のカードを管理 Mifare/Felica/DESfireカード読み取りモジュール内蔵 クライアントソフトウェアによる双方向オーディオ通信 webクライアントによる設定
    用途入退室管理、セキュリティ仕様(カード数)3000、(顔数)1500、(イベント数)150000レンズ広角レンズ対応音声プロンプト、ISAPI、ISUP5.0、顔なりすまし防止、マスク認識機能(顔認識距離)0.3~1.5(m)、(顔認識正確性)99%、(顔認識速度)0.2秒解像度272×480液晶モニター3インチ(タッチパネル)画素数200万画素
  • BS New スマート ガン 1個入 bitstrong(ビットストロング)

    BS New スマート ガン 1個入

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    ・50mlの印象材カートリッジを装着し、2液硬化印象材を混錬して押し出します。・金属部品を使用して耐久性を向上させています。
    用途50mlの印象材カートリッジのピストンを押し出します。材質樹脂(ハウジング)寸法(mm)57.4×164×180質量(g)210医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000404医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • 温度ロガー(使い切りタイプ) bitstrong(ビットストロング)

    温度ロガー(使い切りタイプ)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
    用途輸送時の温度記録や管理防塵防水性能IP67/NEMA 6温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

    bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • ACアダプター ACケーブル別売り 24V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター ACケーブル別売り 24V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用色ブラック入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)150定格出力電圧(DC V)24対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色黒出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色青出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • ACアダプター ACケーブル別売り 12V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター ACケーブル別売り 12V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラス入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(DC V)12プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
    質量(kg)1.45色黒耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
  • DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrong(ビットストロング)

    DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。20cm、40cmはロック機構付きもご用意。
    用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)色ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
  • 高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。 受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。 用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。 【主な特長】 ・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。 ・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。 ・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。 ・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。 ※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。 ※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。 ・スマホ連携によるデータ管理(※BS-WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値警告設定(設定値を超えると画面アイコンが点滅)などが可能です。
    用途設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。 製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。 農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。 空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)
  • ニトリル手袋 bitstrong(ビットストロング)

    ニトリル手袋

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    ・ 豊富なサイズバリエーション:SS (XS)、S、M、L、XL の全 5サイズから、手の大きさに合わせて最適なサイズをお選びいただけます。・ 高い耐久性:突き刺しや引き裂きに強い設計です。工具や鋭利な器具、爪による破損リスクを抑え、手袋の交換頻度を減らせるため、コスト削減と作業効率アップにつながります。・ 耐油、耐薬品性:油汚れ、洗剤、各種薬品に対して優れた耐性を持っています。実験や工業作業、油を扱う軽作業、日常のお掃除、ガーデニングなど、幅広いシーンでふやけることなく快適に使用できます。・ 手にフィットする高い伸縮性:柔らかく手にぴったりフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。指先にはエンボス加工を施しており、部品がしっかり掴めます。・ 天然ゴム不使用 (ラテックスフリー):アレルギーの原因となりやすい天然ゴム (ラテックス) を一切使用していない合成ゴム製のニトリル手袋です。天然ゴム特有のアレルギーが気になる方や肌に優しいものを選びたい方に安心してお使いいただけます。・ パウダーフリー (粉なし):着脱時の粉の飛散がないため、異物混入を嫌う精密機械の組み立てやクリーンな環境での作業に最適です。粉による手荒れも防ぎます。
    用途・ 病院、クリニック、歯科医院、介護施設での検査、検診、汚物処理。・ 化学プラント、製鉄所、大学、企業の検査研究施設での薬品、溶剤取り扱い。・ 製造業、自動車整備工場での油仕事や工具を扱う軽作業。・ 商業ビル、ホテルの清掃、消毒、漂白剤を使用したメンテナンス。・ 精密機械、電子部品の組み立てラインにおける指紋、微粒子の付着防止色青全長(cm)23
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥329~税込¥362~
    1本(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
    用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
  • ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 bitstrong(ビットストロング)

    ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)。軽量(約38g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)180モデルA012伸長(mm)最小140
  • 耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金色黒ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ用
  • 高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) bitstrong(ビットストロング)

    高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)色緑出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送○
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong(ビットストロング)

    360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます
    付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバー質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳み時100×66×19~34高さ調整範囲(mm)1~73タブレットサイズ(目安)(推奨)10インチ以下
  • 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)43色黒高さ(mm)49.5質量(g)52奥行(mm)34ねじ【上部】1/4インチネジ耐荷重(kg)2.5型番Q29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×34×49.5ねじ穴【底部】1/4インチネジ用
  • スマホフレキシブル三脚(黒) bitstrong(ビットストロング)

    スマホフレキシブル三脚(黒)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥909税込¥1,000
    1本
    当日出荷
    【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
    用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。色黒質量(g)59長さ(cm)19耐荷重(g)250
  • スマホフレキシブル三脚(青) bitstrong(ビットストロング)

    スマホフレキシブル三脚(青)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥909税込¥1,000
    1本
    当日出荷
    【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
    用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。色青質量(g)59長さ(cm)19耐荷重(g)250
  • マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
    色赤出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属ケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • ラムマウント ネジ変換アダプター 1/4インチオス&3/8インチオス bitstrong(ビットストロング)

    ラムマウント ネジ変換アダプター 1/4インチオス&3/8インチオス

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    両サイドが「1/4インチ」と「3/8インチ」のオスのネジ構造となっている変換アダプターです。異なる規格となっているネジ穴同士を接続する際に便利です。カメラ、ライトスタンド、カメラ用のブラケットやアクセサリなど幅広い用途を持ちます。軽量で持ち運びやすく、金属製なので長時間の使用に適しています。
    用途異なる規格となっているネジ穴同士の接続材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)11ねじ【A】1/4inch【B】3/8inch全高(mm)19.5直径(mm)16
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)48厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)6奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)30穴径固定:9.5×6
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(1m×3本)
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
  • 発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 bitstrong(ビットストロング)

    発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。色蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(5個)
    当日出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)32厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)4奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)20穴径固定:9.5×6
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
    適合機種BS-AIR01質量(g)540フィルター五層一体型HEPA14フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385
  • 304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥989税込¥1,088
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。 。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。本品には監視/防犯カメラは含まれません。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。説明書は付属しません。予めご了承ください。デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)。輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は18~32mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス色シルバー質量(g)17、総質量:85最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)38.5厚さ(mm)0.5高さ(mm)12.5質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/8呼び径(A)6内径(mm)10全質量(g)10穴径M4(固定)
  • ラムマウント スマホホルダー用 落下防止シリコンバンド 58mm×105mm bitstrong(ビットストロング)

    ラムマウント スマホホルダー用 落下防止シリコンバンド 58mm×105mm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥449税込¥494
    1枚
    4日以内出荷
    スマホホルダーの落下防止に。自転車、バイク、車などで使える汎用性の高いシリコンバンド。シリコン素材なので、スマホホルダーやXグリップホルダーと組み合わせる事で強力固定により、。振動や衝撃を吸収、滑り止め効果もあるので、スポーツやアウトドアでも大切なスマホを守ります。ホルダーの背面に通し、スマホの四隅に引っ掛けるだけです。
    用途スマホやタブレットなどの落下防止用材質シリコンゴム色黒質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×2×105
  • 耐荷重 1/2.5kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    耐荷重 1/2.5kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など仕様【上部ネジ】1/4インチネジ、【底部ネジ穴】1/4インチネジ・3/8インチネジ用材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)41色黒高さ(mm)52質量(g)59奥行(mm)29耐荷重(kg)1型番C001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×29×52
  • 304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で8mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)39厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)13質量(g)2奥行(mm)14.5内径(mm)8全質量(g)10穴径固定:M4