曜日別特売

自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong(ビットストロング)自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong(ビットストロング)自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong(ビットストロング)自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong(ビットストロング)自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong(ビットストロング)自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong(ビットストロング)

デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。
雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。
底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。
小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。

用途
写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
材質
ABS樹脂+アルミ合金
幅(mm)
43
色
黒
高さ(mm)
49.5
質量(g)
52
奥行(mm)
34
ねじ
【上部】1/4インチネジ
耐荷重(kg)
2.5
型番
Q29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×34×49.5
ねじ穴
【底部】1/4インチネジ用
内容量
1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※重荷重を確認の上、ご使用下さい。
※商品内容は自由雲台のみとなります。
※底面の1/4インチネジ穴の両サイドにある穴は、ただのデザインとなります。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496240BS-TPBH-Q29-1
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする