カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- 三ツ星ベルト(9)
- ホンダ(6)
- バンドー化学(5)
- 象印チェンブロック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- コガネイ(1)
「5m975」の検索結果
特価

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)975耐荷重(kg)10