カテゴリ

  • バイク純正部品(23)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「5m925」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    形状5M寸法b(mm)3.5寸法p(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナット 25MM 92015-1810 Kawasaki

    ナット 25MM 92015-1810

    Kawasaki
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • 925 75シャープ colors ステッドラー

    925 75シャープ colors

    ステッドラー(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    翌々日出荷
    寸法(mm)140.6×12.5×9.6質量(g)9芯径(mm)0.5芯色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ナット 25MM 92210-0858 Kawasaki

    ナット 25MM 92210-0858

    Kawasaki
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BX250AGF
  • ナット 25MM 92210-0758 Kawasaki

    ナット 25MM 92210-0758

    Kawasaki
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1400ECF
  • ナット 25MM 92210-1334 Kawasaki

    ナット 25MM 92210-1334

    Kawasaki
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1200-B1
  • ナット 25MM 92210-0138 Kawasaki

    ナット 25MM 92210-0138

    Kawasaki
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN2000-A1
  • ナツト,25MM 92210-1586 Kawasaki

    ナツト,25MM 92210-1586

    Kawasaki
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92210-1586
  • ナット トップ 25MM 92210-1510 Kawasaki

    ナット トップ 25MM 92210-1510

    Kawasaki
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1400JGF
  • ナット キャップ 25MM 92210-1166 Kawasaki

    ナット キャップ 25MM 92210-1166

    Kawasaki
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN1500-G1
  • (I/X)ナット 25MM 92210-0554 Kawasaki

    (I/X)ナット 25MM 92210-0554

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN1700C9F
  • ステアリング ナット 25MM 92090-022 Kawasaki

    ステアリング ナット 25MM 92090-022

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KDX125-A5
  • ナット ステアリング 25MM 92015-1891 Kawasaki

    ナット ステアリング 25MM 92015-1891

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1100-D1
  • リング(スナップ) 25MM 92033-1089 Kawasaki

    リング(スナップ) 25MM 92033-1089

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KDX250-F3
  • リング(スナップ) 25MM 92033-1172 Kawasaki

    リング(スナップ) 25MM 92033-1172

    Kawasaki
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92033-1172代表車種BX250AGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • ナット ステアリング ステム 25MM 92210-0727 Kawasaki

    ナット ステアリング ステム 25MM 92210-0727

    Kawasaki
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL110DDF
  • ナット ステアリング ステム 25MM 92015-1684 Kawasaki

    ナット ステアリング ステム 25MM 92015-1684

    Kawasaki
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92015-1684代表車種KLX125CGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • クランプ,55MM  92173-2257 Kawasaki

    クランプ,55MM 92173-2257

    Kawasaki
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92173-2257
  • ナット フランジ 5MM 92015-1259 Kawasaki

    ナット フランジ 5MM 92015-1259

    Kawasaki
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92015-1259主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ナット ステアリング ステム ロック 25MM 92015-1382 Kawasaki

    ナット ステアリング ステム ロック 25MM 92015-1382

    Kawasaki
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL110A8F
  • カラー L=25.5MM 92027-1352 Kawasaki

    カラー L=25.5MM 92027-1352

    Kawasaki
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL110A8F
  • WASHER, 101.5M/M  90529250000 ホンダ

    WASHER, 101.5M/M 90529250000

    ホンダ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • チエーン ゼネレータ 81RH2515M 92057-1322 Kawasaki

    チエーン ゼネレータ 81RH2515M 92057-1322

    Kawasaki
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX750-J1
  • WASHER B,25MM  90456292040 ホンダ

    WASHER B,25MM 90456292040

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER,SPLINE25MM  90432392000 ホンダ

    WASHER,SPLINE25MM 90432392000

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO 平ワッシャ M20, 外径 37mm, 内径 21mm, 鋼 RS PRO

    RS PRO 平ワッシャ M20, 外径 37mm, 内径 21mm, 鋼

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様ねじ/ボルトサイズ = M20材質 = 鋼内径 = 21mm外径 = 37mm厚さ = 3mm表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1925 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1925

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
  • FCD揚程式安全弁【フランジ・レバー付】 SL45 ベン

    FCD揚程式安全弁【フランジ・レバー付】 SL45

    ベン
    199,800税込219,780
    1台
    90日以内出荷
    材質FCD形式揚程式接続JIS 20K FFバルブ種類安全弁