カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 防犯用品(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- SMC(10,920)
- オカムラ(岡村製作所)(113)
- エスコ(25)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- イスカル(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- RS PRO(14)
- 鈴木ブロンズ継手(14)
- イトーキ(12)
- カーメックス(11)
- REGZA(11)
- 潤工社(10)
- 日東工器(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 大洋ツール(9)
- ESTERA(8)
- Hutchinson(8)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7)
- ブランドをもっと見る
「9-bs」の検索結果
特価

監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.215色白耐荷重(kg)8
ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム90mm
bitstrong(ビットストロング)¥5,598税込¥6,1581セット欠品中2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー色黒質量(g)333サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×220構成クランプベース2個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチック色ホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
コンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ
bitstrong(ビットストロング)¥449税込¥4941個当日出荷折り畳みコンパクトミニ三脚 1/4インチネジABS樹脂。軽量(約30g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース用途折り畳み式で小さく、軽量で携帯収納に便利です。アウトドア、旅行、レジャー、イベント、出張、ビジネス、外出、現場作業、学校行事などにおける三脚が必要な状況で簡単に対応ができます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)30外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×81耐荷重(kg)1最大伸長(mm)80モデルA009
ラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム90mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー色黒質量(g)235サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×180構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,598税込¥2,8581セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で100mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)140厚さ(mm)0.5高さ(mm)100質量(g)15奥行(mm)18呼び径(B)3-1/2呼び径(A)90内径(mm)100全質量(g)45穴径M6(固定)
ラムマウントセット GoProカメラ用マウント クランプベース ソケットアーム90mm
bitstrong(ビットストロング)¥4,698税込¥5,1681セット4日以内出荷GoProカメラ用マウントとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー色黒質量(g)256サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×200構成GoProカメラ用マウント1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウント ソケットアーム90mm
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷マウント部またはベース部その両方を繋ぐ1インチボール用ソケットアームです。中央のノブでソケットの開け締めが簡単に行えます。ボールとソケットの組み合わせで、取り付け角度が自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー色黒質量(g)93タイプソケットアーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×30.5×95ボール径(inch)1
ラムマウントセット Xグリップホルダー クランプベース ソケットアーム90mm
bitstrong(ビットストロング)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷Xグリップホルダーとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー色黒質量(g)312サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×77×210構成Xグリップホルダー1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット Xグリップホルダー U字クランプベース ソケットアーム90mm
bitstrong(ビットストロング)¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷XグリップホルダーとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ハンドルバーなどに固定し、自転車やバイクなどのスマホホルダーとして機能します。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。用途乗り物用デバイス固定付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス色黒質量(g)264 / 【総質量】294サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×84×225構成Xグリップホルダー1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~22
ラムマウントセット Xグリップホルダー ハンドルバーマウント ソケットアーム90mm
bitstrong(ビットストロング)¥7,198税込¥7,9181セット4日以内出荷Xグリップホルダーとハンドルバーマウントを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。用途乗り物用デバイス固定付属品六角棒レンチ、スペーサー(#1(8~9)、#2(10~11)、#3(12~13)、#4(14~15))材質ナイロン、グラスファイバー色黒質量(g)242 /【総質量】262サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×77×195構成Xグリップホルダー1個、ハンドルバーマウント1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~15
ラムマウントセット ラウンドベース U字クランプベース ソケットアーム90mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷ラウンドベースとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ラウンドベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。用途乗り物用デバイス固定付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2、タッピングネジ(黒)×3、石膏ボードアンカー(クリア)×3材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス色黒質量(g)214 / 【総質量】251サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62.5×200構成ラウンドベース1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~22
【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20
bitstrong(ビットストロング)¥599税込¥6591本(1本)5日以内出荷接続機器のジャックの深さに合わせて、DCプラグの長さを選べるACアダプター用の変換ケーブルです。「ショートタイプ(9mm)」と「ロングタイプ(12mm)」の2種類をラインアップしています。ケーブルはUL2464規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。太めの導体により、許容電流約3Aまでの安定した電源供給が可能です。浅型ジャックにはショートタイプ、深型ジャックにはロングタイプを使用することで、「プラグが短くて奥まで挿さらず接触不良になる」「長すぎて金属部分が露出し、見栄えが悪くショートが心配」といったトラブルを防ぎ、機器にぴったりフィットする接続が可能です。用途LEDライト、ルーター、防犯カメラ、小型モニター、スピーカー、小型電子機器など、さまざまなDC機器の電源接続・延長に規格UL2464定格電圧(V)ケーブル(耐圧)/300ケーブル長(m)0.2(20cm)、電圧降下もほとんどなく安心してご使用いただけます。許容電流(A)ケーブル(目安):約3コネクタ形状オス(DCプラグ):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm(PL03B)、メス(DCジャック):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm構成導体:26本 / 0.16mm(撚線)難燃性VW-1(UL規格準拠)、FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3定格温度(℃)ケーブル/80材質(導体)銅(軟銅線)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)線数芯:2芯導体サイズ(AWG)20(約0.5sq)
卓上・壁掛け CO2モニター
bitstrong(ビットストロング)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)223測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )バッテリー容量(Ah)2.4入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)50適合サイズ26~55インチVESAマウント(mm)100×100~400×400角度調節UpandDown±15°、Swivel180°