【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20
接続機器のジャックの深さに合わせて、DCプラグの長さを選べるACアダプター用の変換ケーブルです。
「ショートタイプ(9mm)」と「ロングタイプ(12mm)」の2種類をラインアップしています。
ケーブルはUL2464規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。太めの導体により、許容電流約3Aまでの安定した電源供給が可能です。
浅型ジャックにはショートタイプ、深型ジャックにはロングタイプを使用することで、「プラグが短くて奥まで挿さらず接触不良になる」「長すぎて金属部分が露出し、見栄えが悪くショートが心配」といったトラブルを防ぎ、機器にぴったりフィットする接続が可能です。
- 用途
- LEDライト、ルーター、防犯カメラ、小型モニター、スピーカー、小型電子機器など、さまざまなDC機器の電源接続・延長に
- 規格
- UL2464
- 定格電圧(V)
- ケーブル(耐圧)/300
- ケーブル長(m)
- 0.2(20cm)、電圧降下もほとんどなく安心してご使用いただけます。
- 許容電流(A)
- ケーブル(目安):約3
- コネクタ形状
- オス(DCプラグ):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm(PL03B)、メス(DCジャック):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
- 構成
- 導体:26本 / 0.16mm(撚線)
- 難燃性
- VW-1(UL規格準拠)、FT1(CSA規格準拠)
- ケーブル外径(Φmm)
- 約4.3
- 定格温度(℃)
- ケーブル/80
- 材質(導体)
- 銅(軟銅線)
- 被覆材
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- 線数
- 芯:2芯
- 導体サイズ(AWG)
- 20(約0.5sq)
- 内容量
- 1本(1本)
関連資料:(2.59MB)
注意
※本製品は極性を変更しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)および電圧が一致していることを必ずご確認ください。変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499カテゴリ




















