カテゴリ
- 建築金物(11)
- 家電(6)
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- オカムラ(岡村製作所)(95)
- CF POSH(71)
- ノーブランド(43)
- OWON(オウオン)(27)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SCULPS(21)
- StarTech.com(21)
- RS PRO(18)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- 第一計器(12)
- KTC(11)
- イスカル(10)
- ブラストン(10)
- シーソー(三扇金属)(10)
- 東日興産(TN)(8)
- TP-LINK(8)
- AUKEY(オーキー)(8)
- ブランドをもっと見る
「SCP」の検索結果
特価

L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥189~税込¥208~1本当日出荷【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
カメラプレートブラケット モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)5質量(g)91奥行(mm)30ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本当日出荷【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
L字(直角)304ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥249~税込¥274~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバー質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳み時100×66×19~34高さ調整範囲(mm)1~73タブレットサイズ(目安)(推奨)10インチ以下
カメラプレートブラケット
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。用途カメラやスマホでの同時撮影材質アルミニウム合金幅(mm)270、(ねじ頭)27高さ(mm)5質量(g)91奥行(mm)30ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用ねじ高さ(mm)21
カメラプレートブラケット&ポールクランプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。用途カメラやスマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・ゴム幅(mm)270高さ(mm)67質量(g)261奥行(mm)46ねじ1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270奥行(mm)45ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・ゴム幅(mm)270高さ(mm)67質量(g)171奥行(mm)46ねじ1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)45質量(g)226奥行(mm)72ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
I字(フラット)201ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥429税込¥4721個5日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥269税込¥2961本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
I字(フラット)201ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481セット(5本)5日以内出荷【幅】 19(mm)。【奥行】 125(mm)。【高さ】 125(mm)。【厚さ】 3(mm)。【穴径】 5.5(mm)。【材質】 201ステンレス。【商品重量】 92 (g)。【耐荷重】 20 (Kg)。【穴数】 8。【色】銀。【荷姿重量】 460 (g)。【入数】 5用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀高さ(mm)125質量(g)460奥行(mm)125耐荷重(kg)20穴数8穴径(mm)5.5入数(本)5
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】
bitstrong(ビットストロング)¥529税込¥5821本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium)
bitstrong(ビットストロング)¥3,490税込¥3,8391個6日以内出荷360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバー質量(g)173寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×73×26~40高さ調整範囲(mm)1~59タブレットサイズ(目安)(推奨)12インチ以下