曜日別特売

L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット

L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット - bitstrong(ビットストロング)L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット - bitstrong(ビットストロング)L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット - bitstrong(ビットストロング)L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット - bitstrong(ビットストロング)

【幅】 19(mm)
【奥行】 125(mm)
【高さ】 125(mm)
【厚さ】 3(mm)
【穴径】 5.5(mm)
【材質】 201ステンレス
【商品重量】 92 (g)
【耐荷重】 20 (Kg)
【穴数】 8
【色】銀
【荷姿重量】 460 (g)
【入数】 5

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
201ステンレス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
色
銀
高さ(mm)
125
質量(g)
460
奥行(mm)
125
耐荷重(kg)
20
穴数
8
穴径(mm)
5.5
入数(本)
5
内容量
1セット(5本)
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837978BS-SSCP201-L12519-5S
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする