カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • BREEZE(8)
  • アズ(5)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • brembo(1)
  • Electro Harmonix(3)
  • IDEAL(1)
  • Prism(1)
  • PROST's(1)
  • Shark(シャーク)[家電](1)
  • VIVID VAN(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ダルトン(5)
  • ブリーズブロンズ(25)
  • ブレイン(1)
  • 大成商会(1)
  • 小林製薬(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「breeze」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング)

    -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    4日以内出荷
    食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。ノンフロンHC冷媒を使用しています。エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。
    用途食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存仕様アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動質量(kg)52タイプ冷却:直冷式外形寸法(mm)幅600×奥行624×高さ812容量(L)90電源(V)AC 100 50/60Hz定格電力(W)130温度範囲(℃)-30~-15定格電流(A)1.5インターフェースUSB、無電圧遠隔アラーム接点騒音レベル(dB(A))44.1冷媒R290(プロパン)庫内寸法(mm)幅440×奥行465×高さ480アラーム高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常