-30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L
食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。
前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。
ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。
マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。
庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。
ノンフロンHC冷媒を使用しています。
エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。
扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。
内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。
- 用途
- 食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存
- 仕様
- アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動
- 質量(kg)
- 52
- タイプ
- 冷却:直冷式
- 外形寸法(mm)
- 幅600×奥行624×高さ812
- 容量(L)
- 90
- 電源(V)
- AC 100 50/60Hz
- 定格電力(W)
- 130
- 温度範囲(℃)
- -30~-15
- 定格電流(A)
- 1.5
- インターフェース
- USB、無電圧遠隔アラーム接点
- 騒音レベル(dB(A))
- 44.1
- 冷媒
- R290(プロパン)
- 庫内寸法(mm)
- 幅440×奥行465×高さ480
- アラーム
- 高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.11MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥10,500/税込¥11,550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,500/税込¥11,550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,500/税込¥17,050 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,500/税込¥17,050 |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ

















![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)

