カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 医療(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- RS PRO(443)
- SMC(360)
- 鈴木ブロンズ継手(22)
- 旭計器工業(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- LASCAR(12)
- タンガロイ(10)
- ノガ(9)
- omron(オムロン)(7)
- GOAL(ゴール)(7)
- スーパーツール(6)
- ツインバード(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Murata Power Solutions(5)
- イマオコーポレーション(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KH(基陽)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
「bs-1s」の検索結果

マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V
bitstrong(ビットストロング)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。寸法(mm)142.2×93.9×69.2質量(g)約 620電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性範囲スピーカー:半径8m以内定格出力(W)スピーカー:3マイクロホンMEMSインターフェースUSBケーブルバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3700インピーダンス(Ω)4ピックアップ半径5m以内
ニトリル手袋
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)5日以内出荷・ 豊富なサイズバリエーション:SS (XS)、S、M、L、XL の全 5サイズから、手の大きさに合わせて最適なサイズをお選びいただけます。・ 高い耐久性:突き刺しや引き裂きに強い設計です。工具や鋭利な器具、爪による破損リスクを抑え、手袋の交換頻度を減らせるため、コスト削減と作業効率アップにつながります。・ 耐油、耐薬品性:油汚れ、洗剤、各種薬品に対して優れた耐性を持っています。実験や工業作業、油を扱う軽作業、日常のお掃除、ガーデニングなど、幅広いシーンでふやけることなく快適に使用できます。・ 手にフィットする高い伸縮性:柔らかく手にぴったりフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。指先にはエンボス加工を施しており、部品がしっかり掴めます。・ 天然ゴム不使用 (ラテックスフリー):アレルギーの原因となりやすい天然ゴム (ラテックス) を一切使用していない合成ゴム製のニトリル手袋です。天然ゴム特有のアレルギーが気になる方や肌に優しいものを選びたい方に安心してお使いいただけます。・ パウダーフリー (粉なし):着脱時の粉の飛散がないため、異物混入を嫌う精密機械の組み立てやクリーンな環境での作業に最適です。粉による手荒れも防ぎます。用途・ 病院、クリニック、歯科医院、介護施設での検査、検診、汚物処理。・ 化学プラント、製鉄所、大学、企業の検査研究施設での薬品、溶剤取り扱い。・ 製造業、自動車整備工場での油仕事や工具を扱う軽作業。・ 商業ビル、ホテルの清掃、消毒、漂白剤を使用したメンテナンス。・ 精密機械、電子部品の組み立てラインにおける指紋、微粒子の付着防止色青全長(cm)23
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥1,598税込¥1,7581セット(5本)当日出荷から6日以内出荷充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレス
bitstrong(ビットストロング)1パック(10個)取扱い終了ボルトやナットを締める事で緩みにくくなったり、他の部品や接着面の保護などにも使用されます。 M10という規格に分類されるネジやボルトに対応しています。仕様●呼び径:M10●外径:20mm●厚み:2mm●材質:ステンレス●総重量:10gアズワン品番68-2016-47
304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)48厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)6奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)30穴径固定:9.5×6
360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバー質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳み時100×66×19~34高さ調整範囲(mm)1~73タブレットサイズ(目安)(推奨)10インチ以下
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)当日出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト
bitstrong(ビットストロング)¥989税込¥1,0881セット(3個)4日以内出荷ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。 。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。本品には監視/防犯カメラは含まれません。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。説明書は付属しません。予めご了承ください。デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)。輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セット
bitstrong(ビットストロング)¥949税込¥1,0441セット(5個)欠品中配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)32厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)4奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)20穴径固定:9.5×6
304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681セット(5個)4日以内出荷ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は18~32mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス色シルバー質量(g)17、総質量:85最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3個)ほか4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)24厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)35質量(g)7奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セット
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で8mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)39厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)13質量(g)2奥行(mm)14.5内径(mm)8全質量(g)10穴径固定:M4
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,198税込¥2,4181セット(3個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は26~28mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)40質量(g)120奥行(mm)45最小径(Φmm)26最大径(Φmm)28バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(5個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)38.5厚さ(mm)0.5高さ(mm)12.5質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/8呼び径(A)6内径(mm)10全質量(g)10穴径M4(固定)
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は20~22mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)45質量(g)90奥行(mm)33最小径(Φmm)20最大径(Φmm)22バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881セット(3個)5日以内出荷機器の主電源の起動・遮断に使用できる、パネル取り付け式のロッカスイッチです。操作部はシーソーのように片側を押し込むとその状態を維持(ホールド)する、オルタネイト(ラッチ)型です。電気的定格は 20(10)A 250VAC で、通常の抵抗負荷(ヒーターなど)は最大20A、モーター等の誘導負荷は最大10Aに対応します。8/128A 250VAC の定格も取得しており、機器起動時の最大128Aまでの大きな突入電流(インラッシュ電流)にも耐える頑丈な接点設計です。本商品はCEマーク(欧州)に加え、cUL認証(米国・カナダ)やCSA認証など、グローバルな安全規格に幅広く適合しており、輸出向け機器にも安心してご使用いただけます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに正面から差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジや工具を使わず簡単にワンタッチで取り付けできます。商品のカラーバリエーションは白と黒の2種類となります。用途暖房器具や工作機械、電源装置、環境機器などの機器の主電源質量(g)7極数1P定格電圧(V)250端子形状タブ端子耐電圧1500VAC定格電流(A)20(10)接触抵抗(mΩ)50以下機能動作ON-OFF回路単極単投(SPST)素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗100MΩ 500V DC動作温度範囲(℃)-25℃~125℃
Apple用USBケーブル Type-A(2.0)、Lightning
bitstrong(ビットストロング)¥2,198~税込¥2,418~1セット(1m×3本)ほか5日以内出荷から10日以内出荷Apple用USB Type-A(2.0)ケーブル、Lightning Lightningケーブル用途Apple用USB Type-A(2.0)ケーブル、Lightning仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプLightningケーブル種類ストレート
スプリングワッシャー 少量パック 10個 ステンレス BS-SPRINGWシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391パック(10個)6日以内出荷ボルトと取付けられる接着面の間に挟むことでバネの様に戻ろうとする力により、ボルトが緩みにくくなり、また、切り込み部分が着座面に食い込むことで物理的に緩みを抑える時に使用します。
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き
bitstrong(ビットストロング)¥2,198税込¥2,4181セット(1m×3本)6日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)1ケーブルタイプフラット
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1色白USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681セット(1m×5本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1色白USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681セット(1m×5本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス
bitstrong(ビットストロング)¥7,090税込¥7,7991セット(1m×5本)6日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(1メートル)、5本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)1ケーブルスタンダード
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス
bitstrong(ビットストロング)¥4,290税込¥4,7191セット(1m×3本)6日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(1メートル)、3本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)1ケーブルスタンダード
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用洗浄ブラシ 1本入
bitstrong(ビットストロング)¥990税込¥1,0891袋(1本)6日以内出荷・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの洗浄ブラシです。・ミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄ができます。用途サクションミラーのミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄に使用します。材質ナイロン、ステンレス寸法(mm)7×4×30.6質量(g)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー 1本
bitstrong(ビットストロング)¥6,900税込¥7,5901袋(1本)6日以内出荷・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。ハンドルの色指定はできません。歯科ユニットとの接続には、別売のホース、アダプターが必要ですので、最初の購入には必要な部品が入ったセット(BS-DENT-S9000-2、BS-DENT-S9000-5)をお勧めします。用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。材質ガラス、ステンレス、シリコーンゴム寸法(mm)20×20×167.5質量(g)29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入
bitstrong(ビットストロング)¥4,900税込¥5,3901箱(6個)6日以内出荷・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの交換用ミラーヘッドです。・オートクレーブ滅菌が可能です。用途・表面が傷ついたり、防曇機能が劣化したミラーの性能を回復させます。材質ガラス、ステンレス寸法(mm)20×13×49.5質量(g)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ11mm 1個入
bitstrong(ビットストロング)¥150税込¥1651袋(1個)6日以内出荷・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ11mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。材質耐熱樹脂寸法(mm)Φ11.4×64.7質量(g)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥989税込¥1,0881セット(3本)6日以内出荷充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白質量(g)82長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス入数(本)3
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き
bitstrong(ビットストロング)¥3,598税込¥3,9581セット(1m×5本)6日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)1ケーブルタイプフラット