ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V)

ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) - bitstrong(ビットストロング)ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) - bitstrong(ビットストロング)ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) - bitstrong(ビットストロング)ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) - bitstrong(ビットストロング)ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) - bitstrong(ビットストロング)ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) - bitstrong(ビットストロング)ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) - bitstrong(ビットストロング)ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) - bitstrong(ビットストロング)

機器の主電源の起動・遮断に使用できる、パネル取り付け式のロッカスイッチです。
操作部はシーソーのように片側を押し込むとその状態を維持(ホールド)する、オルタネイト(ラッチ)型です。
電気的定格は 20(10)A 250VAC で、通常の抵抗負荷(ヒーターなど)は最大20A、モーター等の誘導負荷は最大10Aに対応します。
8/128A 250VAC の定格も取得しており、機器起動時の最大128Aまでの大きな突入電流(インラッシュ電流)にも耐える頑丈な接点設計です。
本商品はCEマーク(欧州)に加え、cUL認証(米国・カナダ)やCSA認証など、グローバルな安全規格に幅広く適合しており、輸出向け機器にも安心してご使用いただけます。
背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。
取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに正面から差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジや工具を使わず簡単にワンタッチで取り付けできます。
商品のカラーバリエーションは白と黒の2種類となります。

用途
暖房器具や工作機械、電源装置、環境機器などの機器の主電源
質量(g)
7
極数
1P
定格電圧(V)
250
端子形状
タブ端子
耐電圧
1500VAC
定格電流(A)
20(10)
接触抵抗(mΩ)
50以下
機能動作
ON-OFF
回路
単極単投(SPST)
素材
PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)
絶縁抵抗
100MΩ 500V DC
動作温度範囲(℃)
-25℃~125℃
注意
※日本国内でこのスイッチを設置・使用する場合、電気工事士の資格が必要な作業となります。
※また、接続する機器の仕様と配線側の電圧・容量が一致しているか、専門的な知識を持った技術者の確認が不可欠です。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505189BS-AARS-SW1WH-3S1セット(3個)
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
86505198BS-AARS-SW1KR1個
¥640
¥639
¥703(税込)
5日以内出荷
86505207BS-AARS-SW1WH1個
¥660
¥659
¥725(税込)
5日以内出荷
86505259BS-AARS-SW1KR-3S1セット(3個)
¥1,920
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする