カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KSフィルター(3)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- RS PRO(22)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- カメダデンキ(1)
- ニプロン(制御機器)(2)
- 共立電子産業(1)
- 新ダイワ(3)
「bs-ec」の検索結果

高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606
bitstrong(ビットストロング)¥10,980税込¥12,0781個欠品中(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1質量(g)130奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
卓上ECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)リニューアルモデル
bitstrong(ビットストロング)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・見やすい7.0インチ高精細カラーLCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・セル定数、温度補正係数、TDS係数の設定により正確な補正ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm標準液を自動認識するため簡単に校正ができます。・通常の25?Cに加え、20℃の基準温度に対応しています。・USBでPCと、RS-232インターフェースでプリンターと接続できます。・IP54防塵防水とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。・PCにソフトウェアをインストールして、データ管理、装置の操作ができます。用途・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・超純水の純度の指標。・導電率による化学反応の進行状況把握。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・材料開発での伝導率評価。・半導体、医薬品開発での抵抗値測定付属品導電率電極(DJS-1VTC) / 導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本 / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / USB-Aケーブル / ACアダプター / 日本語取扱説明書その他【EC校正ポイント数/標準認識校正液】1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、【TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度】0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt)】0.0~80.0/0.1/±2、【導電率範囲/分解能/精度(S/cm)】0.000μ~1000m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm)】5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2寸法(mm)242×290×62(本体)質量(kg)0.82(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動インターフェースUSB-A(PC)、RS-232C(プリンター)読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量500セットオートパワーオフ0(なし)~60分まで1分ピッチコネクタ5ピン航空コネクター
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)