カテゴリ
- 測定用品(4)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- SMC(475)
- HARWIN(56)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 鈴木ブロンズ継手(19)
- GOAL(ゴール)(9)
- omron(オムロン)(5)
- KTC(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- DXアンテナ(5)
- MIWA(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- Zebra Technologies(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- ノガ(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bs2l」の検索結果
特価

BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き
bitstrong(ビットストロング)¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。50~1500rpmの間で速度を変更できます。付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。付属品スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー仕様温度表示制度:±0.1℃長さ(mm)付属スターラーバー:30寸法(mm)225×155×90(センサースタンドを含まない場合)径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)400温度(℃)最大加熱:310精度温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)機能速度変更:デジタル温度センサーPT1000材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)回転速度(min-1[r.p.m])50~1500タイマー設定1分~12時間液量(L)2
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-41
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥56,980~税込¥62,678~1箱(5個)ほか5日以内出荷から33日以内出荷令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
L16 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥779税込¥8571個6日以内出荷防水型コネクター小 コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)5-8定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
デジタルサイネージ
bitstrong(ビットストロング)¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷電子黒板(デジタルサイネージボード)に実装して使用するOPS準拠のモジュールで、BS-D5B55RB/A(マルチタッチ電子黒板)にも実装可能です。 モジュール自身にOSがインストールされており、メモリ、ストレージ等も搭載されています。Wi-Fiアンテナ接続可能、多数の接続ポートも完備しています。 OPSモジュールを使用することで、デジタルサイネージーへの接続機器(PC、プレイヤー等)ならびに接続ケーブル削減。展示スペースの削減。モジュールを交換することで、開発・運用の効率化が図れます。仕様NIC:統合された10/100/1000M適応出力ビデオ:HDMI x1、DP x 1電源内蔵電源入力電圧(V)12~19 DC保存温度(℃)-20~70最大消費電力(W)95メモリー8GB使用CPUクロック速度:3.0GHz保存湿度(%)10~95色(本体)ブラックアンテナ2プロセッサーIntel Core i5 9400動作湿度(%RH)10~95動作温度範囲(℃)-5~45ストレージ256G
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥439,800税込¥483,7801箱(10個)6日以内出荷本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-43
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥229,800税込¥252,7801箱(5個)6日以内出荷本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-42