カテゴリ
- 防犯用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- Festo(22)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- RS PRO(106)
- SMC(553)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アズワン(3)
- アルインコ(7)
- アール・エフ・ヤマカワ(4)
- ベンカン機工(8)
- ホンダ(14)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- メディアカバーマーケット(6)
- ワンド(マイセット)(41)
- 富士変速機(4)
- 東洋バルヴ(3)
- ブランドをもっと見る
「bs80」の検索結果

皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
ACアダプター ACケーブル別売り 12V
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラス入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(DC V)12プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥239税込¥2631個当日出荷●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018色白耐荷重(kg)3
監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット)
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(3個)当日出荷単品本体商品重量:約34g。寸法:画像画面を参照の事。材質:スチール。耐荷重:3kg以下で対応可能。中央の取付部は1/4インチねじに対応。 Model名:Small disc Steel。色:白。同梱品:ネジ(M4×10)x3、ネジ(M3×10)x3、ネジ(M3×8)x3、ナット(M4)x3、ナット(M3)x3用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。設置場所:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc材質スチール厚さ(mm)3.8質量(g)34直径(mm)80