監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット)
単品本体商品重量:約34g
寸法:画像画面を参照の事
材質:スチール
耐荷重:3kg以下で対応可能
中央の取付部は1/4インチねじに対応
Model名:Small disc Steel
色:白
同梱品:ネジ(M4×10)x3、ネジ(M3×10)x3、ネジ(M3×8)x3、ナット(M4)x3、ナット(M3)x3
- 用途
- 監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。
設置場所:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc
- 材質
- スチール
- 厚さ(mm)
- 3.8
- 質量(g)
- 34
- 直径(mm)
- 80
- 内容量
- 1セット(3個)
注意
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。※
※製品は平らな面に取り付け下さい。
※
※壁はカメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
※
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※
※デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
※
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ















