カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • TogoPower(8)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 富士倉(6)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • OUKITEL(5)
  • マリンテック(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • モトユキ(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • PowerArQ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-5521」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cmbitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)11規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cmbitstrong
499税込549
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル)bitstrong
649税込714
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物は電源ケーブル5521DCプラグとなります。全長は2m。電源がDC12Vに対応している機器の電源の延長に使用する事が可能です。 DCプラグオス、プラグメスとなっております。(外径5.5mm、内径2.1mm)
用途防犯・監視カメラのACアダプター、電源用ACアダプターの延長ケーブル寸法線材:2芯*0.3平方長さ(m)2規格AWM:20276定格電圧(V)30難燃性VW-1ケーブル外径(Φmm)(太さ)4~5動作温度(℃)≦80プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし bitstrong2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なしbitstrong
189税込208特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
【商品重量】約5(g)【材質】プラスチック、銅【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド ケーブル線片側:裸線(2本)形状 【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。質量(g)5ケーブル長(m)0.1
DC電源アダプタ用スイッチ付ケーブル bitstrongDC電源アダプタ用スイッチ付ケーブルbitstrong
549税込604
1本
当日出荷
プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。 スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。 電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。 電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。 本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
外径(Φmm)5.5スイッチ304スイッチケーブル長(m)0.3プラグオス、メス DC5521内径(Φmm)2.1
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ