カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • BEST(ベスト)[金物](10)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • KSフィルター(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • SK11(2)
  • SMC(16)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(6)
  • オーミケンシ(3)
  • 神戸製鋼(8)
  • 第一機材(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw30」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング)

    -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    4日以内出荷
    食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。ノンフロンHC冷媒を使用しています。エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。
    用途食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存仕様アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動質量(kg)52タイプ冷却:直冷式外形寸法(mm)幅600×奥行624×高さ812容量(L)90電源(V)AC 100 50/60Hz定格電力(W)130温度範囲(℃)-30~-15定格電流(A)1.5インターフェースUSB、無電圧遠隔アラーム接点騒音レベル(dB(A))44.1冷媒R290(プロパン)庫内寸法(mm)幅440×奥行465×高さ480アラーム高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常
  • -30~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -30~-10℃ バイオメディカルフリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の範囲で-30℃までの冷却が可能。 高効率なインバーターコンプレッサーで最適化されたノンフロン冷却システムによる省エネモデル。 37dBの静音作動。 ノンフロンのHC冷媒による冷却システムで環境にもやさしい機種。
    質量(kg)210電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)988×950×1979内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×755×1460
  • -30~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -30~-10℃ バイオメディカルフリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の誤差で-30~-10℃の範囲で設定可能。 2台の独立した冷却システムで片方の故障時もフォローすることで安全な低温管理が可能。 霜取りシステムの改善により、従来に比べて半分の頻度の霜取りサイクル。
    質量(kg)420電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×1065×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320×752×1260