カテゴリ
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- メディアカバーマーケット(11,471)
- RS PRO(174)
- オリエンタルモーター(10)
- TIPTOP(10)
- XP POWER(9)
- 日動工業(7)
- LED LENSER(7)
- テンテキャスター(6)
- APEM(5)
- エスコ(3)
- 日東工業(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- タッチパネルシステムズ(3)
- INKO(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- PROST's(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
「ik0」の検索結果

DeepinView 耐衝撃 4MP バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型 2.8 ~ 12 mm
bitstrong(ビットストロング)¥118,800税込¥130,6801台33日以内出荷高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度ドーム型防犯カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。仕様●寸法: Φ140.5 x 122.6 mm●重量: 875g●梱包重量:1415g●最大解像度: 2560 x 1440●焦点距離 & FOV: 2.8 ~ 12 mm, 水平視野114.5° ~ 41.8°, 垂直視野59.3° ~ 23.6°, 対角視野141.1° ~ 48°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IK等級:IK10アズワン品番65-3658-27
DeepinView 耐衝撃 2MP バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型 iDS-2CD7126G0-IZSシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥76,980税込¥84,6781台33日以内出荷高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度ドーム型防犯カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。仕様●寸法: Φ140.5 x 122.6 mm●重量: 875g●梱包重量: 1415g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 8 ~ 32 mm, 水平視野 FOV: 42.5° ~ 15.1°, 垂直視野: 23.3° ~ 8.64°, 対角視野: 49.6° ~ 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黒 / 白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IK等級:IK10アズワン品番65-3658-19
AcuSense 防水・防塵・耐衝撃 4MP Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ ドーム型 DS-2CD2146G2-I(SU)シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥35,980税込¥39,5781台33日以内出荷人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型
bitstrong(ビットストロング)¥95,980~税込¥105,578~1台33日以内出荷DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。