カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,674)
  • 制御機器(5,147)
  • バイク純正部品(4,407)
  • 自動車純正部品(4,294)
  • メカニカル部品(1,924)
  • 農業機械(1,690)
  • 科学研究・開発用品(1,261)
  • オフィス家具(1,155)
  • 切削工具(1,054)
  • 空調・照明・電設資材(1,051)
  • バイク部品(1,049)
  • 測定用品(986)
  • パソコン/周辺機器(946)
  • 油圧機器・油圧ホース(774)
  • 配管・水廻り設備部材(769)
  • 自動車補修部品(735)
  • 機構部品(627)
  • 電気材料(600)
  • 家電(543)
  • FA担当者のオススメ新商品(475)
  • 建材・エクステリア(397)
  • 事務用品(393)
  • 学童・教育用品(356)
  • 作業工具(339)
  • 船舶用品・漁業資材(337)
  • ねじ・ボルト・釘(288)
  • 物流用品(287)
  • 建築金物(285)
  • 研磨材(260)
  • 店舗什器・備品(240)
  • 作業服(220)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(202)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(190)
  • 溶接用品(184)
  • 安全用品(170)
  • カー用品(168)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(151)
  • 住設機器(140)
  • 医療(123)
  • 電動工具(122)
  • 保管用品(110)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(105)
  • 農業・園芸資材(105)
  • 卓上消耗品(103)
  • 厨房用品(101)
  • 縫製用品(101)
  • トラック純正部品(98)
  • 自転車部品(97)
  • 安全保護具(93)
  • 防災用品(91)
  • 清掃用品(75)
  • はんだ関連・静電気対策用品(71)
  • 防犯用品(69)
  • 介護用品(68)
  • 空圧工具(66)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • スプレー・オイル・グリス(59)
  • バッテリー・電装(59)
  • 安全標識(58)
  • 梱包用品(57)
  • 手袋(56)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • 塗料(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(41)
  • 測定関連サービス(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • ヘルスケア(36)
  • 日用品(32)
  • テープ(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • マスク(21)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 救急・衛生(16)
  • 理美容(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • エンジン工具(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 農具(6)
  • 進物(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「f3」の検索結果

関連キーワード
51,819件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)

    電極棒セット F03-□

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷
    電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
    セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
  • 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業

    業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷
    温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
    用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。色コズミックブルー周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃焼方式気化式電源コード(m)3機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)点火方式ヒータ点火保証期間1年間点火時消費電力(W)(50/60Hz)950(最大)ファンあり待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1点火時間(秒)80安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置
  • 取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)

    取りつけ枠 F03-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
  • 電極棒  F03-01 omron(オムロン)

    電極棒 F03-01

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
    長さ(m)1
  • 電極棒用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    仕様接続ナット
  • F3竹の子 ステンレス 築地製作所

    F3竹の子 ステンレス

    築地製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • ボルト 90109-065F3 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90109-065F3

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F3竹の子 築地製作所

    F3竹の子

    築地製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極帯用接着剤  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接着剤 F03-□

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
    質量(g)約5
  • 電極棒用ロックナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用ロックナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
    仕様ロックナット
  • バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業

    バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

    千住金属工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181アズワン品番67-2353-51
  • バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業

    バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

    千住金属工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    仕様●線径(mm):1.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5183アズワン品番67-2353-50
  • 電極帯  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯 F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スプリング コンプレッション 90501-357F3 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング コンプレッション 90501-357F3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • 固定戸車(木製引戸用)F3型 家研販売

    固定戸車(木製引戸用)F3型

    家研販売
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
  • 徳用封筒 F3 マルアイ

    徳用封筒 F3

    マルアイ
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトの紙を使用した徳用封筒です。 書類、便箋などにお使いいただけます。
    入数20枚
  • 電極帯用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1パック(10個)
    当日出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    材質SUS304質量(g)約20
  • 固定テープ付F3モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    固定テープ付F3モール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    釘など打てない壁や床の配線に最適です。
    質量(g)175外幅(mm)約26内幅(mm)約16.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティライトカーテン F3SJ-E omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-E

    omron(オムロン)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能
    付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間(ON→OFF)15ms以下(OFF→ON)70ms以下(安定入光時)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m芯数:投光器側5芯、受光器側6芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作制御出力:入光時ON耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
  • 電極帯用絶縁キャップ  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用絶縁キャップ F03-□

    omron(オムロン)
    ¥199税込¥219
    1個
    欠品中
  • (295F3)バスバー ニッサン

    (295F3)バスバー

    ニッサン
    ¥639~税込¥703~
    1個
    3日以内出荷
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • ピッキングセンサ F3W-D omron(オムロン)

    ピッキングセンサ F3W-D

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
    ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
    容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
  • ボルト 90109-061F3 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90109-061F3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90109-06797主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ブラケット (R2F3) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (R2F3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷
  • VV5F3 SMC

    VV5F3

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVF3000
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • 漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)

    漏液検知帯 F03-16PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(1m)ほか
    欠品中
    電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
  • 電極帯用防塵用ゴムキャップ  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用防塵用ゴムキャップ F03-□

    omron(オムロン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合形PS-31
  • ハーネス インストルメント (S1F3) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S1F3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷
  • ISOターン チップ DCMT-F3P イスカル

    ISOターン チップ DCMT-F3P

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F3LS 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F3LS

    室本鉄工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3319
  • (Z0F3)GARNISH-UNDER、F MAZDA(マツダ)

    (Z0F3)GARNISH-UNDER、F

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ISO旋削チップ CNMG-F3P イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-F3P

    イスカル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    両面使いです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応