カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Asian Brand(2)
- audio-technica(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- brembo(1)
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- PITWORK(日産)(1)
- SIEMENS(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イハラサイエンス(1)
- シャープ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- パナソニックコネクト(2)
- 多摩電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kc4-01-1」の検索結果

Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)
bitstrong(ビットストロング)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック形状バレット型質量(g)約345タイプアイリスタイプ:固定寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター波長(nm)IR:850角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°最大解像度1920 × 1080周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1アンテナアンテナ 2 本絞りF1.6言語表示英語、日本語音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006保護IP66: IEC 60529-2013転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPIプロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、BonjourRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類モーション検知、異常照射距離(m)最大30焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAMレンズマウントM12対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス内蔵マイクありダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dBイメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOSストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0