カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kc6-01-1」の検索結果

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752~税込¥3,027~1個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
KC コネクタ(おす)
イハラサイエンス¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
信号灯付インターフェースコンバータ PHE
パトライト(PATLITE)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から4日以内出荷質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず保護等級IP20取付場所屋内通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)音圧80dB以上(本体正面1m)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)取付方向正方向表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)
気体測定器 検ちゃんパック AP-TDO
ナリカ¥26,300税込¥28,9301セット5日以内出荷気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格A60002600100図解NoBC230RS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、GD301 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパイラルスプリング_No.49、BL3500 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品_No.49、MDJ3001-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、GKD3001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパイラルスプリング_No.49、MDJ3000-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、KC230RS-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.50、JHC230U(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC231DX リコイルスタータ部品_No.6、GKBL3500 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品_No.49、JC231DXL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、BC231RSN エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MLD3000-13 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.49、BC231RS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.50、JHC230U エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC231RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.50、KS230RS-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC230RSG エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC231DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC231DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、RBL300S エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.50、RBL300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、KC230RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.6
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格KC230RS-1部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoKC230RSL 付属品部品_No.6、KC26BL-1 付属品部品_No.6、KC20A-1 付属品部品_No.6、KC26B-1 付属品 部品_No.6、KC230RS-1(Y13) 付属品部品_No.6、KC230RS-1 付属品部品_No.6、KC230RSG 付属品部品_No.6
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格3/8-16UNCX35図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など