カテゴリ
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- CKD(11)
- DELTRON(3)
- Hutchinson(39)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- omron(オムロン)(4)
- PISCO(ピスコ)(8)
- RS PRO(24)
- SMC(1,094)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- エスコ(1)
- エレコム(14)
- ナカバヤシ(3)
- フジトク(14)
- メリットメディカル・ジャパン(2)
- 東京流機工業(2)
- 群協製作所(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-bs10」の検索結果

DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレス
bitstrong(ビットストロング)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷ボルトやナットを締める事で緩みにくくなったり、他の部品や接着面の保護などにも使用されます。 M10という規格に分類されるネジやボルトに対応しています。仕様●呼び径:M10●外径:20mm●厚み:2mm●材質:ステンレス●総重量:10gアズワン品番68-2016-47
スプリングワッシャー 少量パック 10個 ステンレス BS-SPRINGWシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥379~税込¥417~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルトと取付けられる接着面の間に挟むことでバネの様に戻ろうとする力により、ボルトが緩みにくくなり、また、切り込み部分が着座面に食い込むことで物理的に緩みを抑える時に使用します。
パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V)
bitstrong(ビットストロング)¥2,298税込¥2,5281セット(10個)5日以内出荷機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)に対応しており、2ピンプラグはもちろん、接地極(アースピン)付きの3ピンプラグもそのまま差し込むことができます。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)10極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481セット(10個)5日以内出荷機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)6極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)