絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(14)
ケーブル種類
- ストレート(4)
- 耐久性(2)
適合用途
- データ転送用(1)
- 充電用(8)
色
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(7)
レッド(3)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(3)
- エレコム(142)
- カモン(3)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- サンハヤト(1)
- OWLTECH(オウルテック)(9)
- オーム電機(28)
- PGA(16)
- RS PRO(63)
- StarTech.com(117)
- MICROCHIP(643)
- STMicro(101)
- サンワサプライ(76)
- サンワダイレクト(45)
- 変換名人(42)
- BUFFALO(バッファロー)(38)
- Jabra(38)
- SPARKFUN(38)
- unitech(33)
- ブランドをもっと見る
「micro USB」の検索結果
特価

スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning
bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。長さ(m)1色赤ケーブル種類ストレート適合用途充電用
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥349税込¥3841本当日出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1色白USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥329~税込¥362~1本(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1色白USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681セット(1m×5本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1色白USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥989税込¥1,0881セット(3本)6日以内出荷充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白質量(g)82長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス入数(本)3
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)¥1,429税込¥1,5721個当日出荷入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)色ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。入力Type-Aケーブル長(m)約1出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用色白
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。入力Type-A出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用色黒ケーブル長(m)約1
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。ケーブル長(m)約1適合用途充電用入力Type-A色青出力micro USB・Type-C・Lightning
発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。色蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)色緑出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送○
マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属入力Type-Aケーブル長(m)約1適合用途充電用/データ転送用色赤
固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応
bitstrong(ビットストロング)¥8,998~税込¥9,898~1箱ほか当日出荷から5日以内出荷・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。本体と卓上ミニ三脚セットをご用意しています。・本体は三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。・卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント。測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)。・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無。・USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。用途・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5測定温度範囲(℃)32~43(体表温)、0~100(物体)
卓上CO2/温度/湿度/RTCロガー 長期安定動作デュアルビームNDIR式
bitstrong(ビットストロング)¥28,980税込¥31,8781箱5日以内出荷・CO2濃度、温度、湿度、電源が無くても維持するリアルタイムクロックによる時刻情報を測定、記録します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。例えば、植物工場で24時間365日間無校正で連続して正確な測定を実施できます。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・測定結果は、Micro SDカード(最大32GB)に保存して、PCなどで確認することができます。・CO2濃度、温度、湿度の最大、最小値を表示できます。・アラーム値を設定できます。・チャート表示は、時間範囲のズームができます。・いつでも起動時の設定に戻せます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、アクアリウム、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と記録。付属品日本語取扱説明書、Micro SDカード(512MB)、Micro USB Type-Bケーブル寸法(mm)120×66×33質量(g)103(本体のみ)電源(V)DC 5(Micro USB Type-Bケーブル経由)精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)ウォームアップ時間【CO2濃度測定】10秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差測定精度(℃)【温度測定】±0.5湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)湿度範囲(%)0~95(結露なし)
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理。・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視。・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理。・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%))付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液)質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ4ピン航空コネクターサイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
遠隔温度監視システム U-COOL
bitstrong(ビットストロング)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。 。4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。 。外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。 。ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。 。温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。 。10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。 。microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。 。付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。 。壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。 。ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。 。温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。 。PDF・CSV形式で温度データを保存できます。仕様内部記録容量[データセット]:260000長さ(mm)(温度センサー)1400幅(mm)114.5直径(Φmm)(温度センサー)3高さ(mm)22質量(g)200奥行(mm)71.5測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55温度測定範囲(℃)-200~150記録方式PDFファイル温度センサーPT100センサー湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵)バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働)防水仕様IP66通信規格4G携帯回線測定精度(℃)±0.3
ポータブル卓上CO2/温度/湿度モニター 長期安定動作デュアルビームNDIR式
bitstrong(ビットストロング)¥13,980税込¥15,3781箱5日以内出荷?ポータブルな卓上型の小型CO2濃度、温度、湿度モニターです。?CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・広視野で視認性に優れる大型LCDスクリーンを採用しています。?連続稼働時間40時間以上の充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。?カラーインジケーターにより室内のCO2濃度が一目で分かります。?電池の稼動時間を伸ばすため、バックライトの明るさを3段階で調節できます。用途・レストラン、図書館、オフィス、学校、ショッピングモール、温室システムなどの建物内のCO2濃度の監視付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル寸法(mm)110×38×27.8質量(g)103(本体のみ)電源(V)DC 5(Micro USB Type-Cケーブル経由)精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)ウォームアップ時間【CO2濃度測定】15秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差測定精度(℃)【温度測定】±0.5湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)湿度範囲(%)0~95(結露なし)
ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781個欠品中・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・屋外耕作地の日照条件評価。・植物生理学、育種研究。・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)
卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式
bitstrong(ビットストロング)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・CO2濃度、温度、湿度、電源をオフにしても7日間維持するリアルタイムクロック時刻情報を測定します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化が同等のため、差の変化が少なく長期校正が不要になります。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・最大24時間のCO2の測定結果をチャート表示します。・2段階のアラーム値を設定できます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。・夜間22:00~6:00では、バックライトが暗くなり外部電池の寿命を伸ばします。用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と24時間記録仕様CO2濃度測定温度依存性:25℃で、1℃あたり±0.2%、または1℃あたり±2ppmの大きい方/CO2濃度測定気圧依存性:1mmHgあたり0.13%(高度な入力により補正)寸法(mm)110×38×27.8本体質量(g)84測定精度CO2濃度:±50ppmまたは読取り値の±5%の大きい値(0~3000ppm)、±7%(3000ppm以上)表示分解能温度測定:0.1℃、湿度測定:1%RH、0.1%RH(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間CO2濃度:63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満/温度測定:20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)ピーク時160、平均15(5.0V時)電池寿命(時間)40以上(実験データ)電源(DC-V)5(Micro USBケーブル経由ACアダプターまたはモバイルバッテリー)ウォームアップ時間CO2濃度:15秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±5%RH測定範囲(ppm)CO2濃度:0~5000測定再現性(ppm)CO2濃度:20(400)10回/分測定結果の標準偏差アズワン品番67-7353-65動作湿度(%RH)0~95(結露無し)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(ppm)1(0~1000)、5(1000~2000)、10(>2000)保存湿度(%RH)0~95(結露無し)