固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応
・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。本体と卓上ミニ三脚セットをご用意しています。
・本体は三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。
・卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。
・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。
・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。
・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。
・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。
・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント
測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)
・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無
・USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
- 用途
- ・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。
- 測定方式
- 赤外線センサー
- 分解能(℃)
- 0.1
- 測定距離(mm)
- 30~150
- 測定時間(秒)
- 0.5
- 測定温度範囲(℃)
- 32~43(体表温)、0~100(物体)
温度計 の新着商品
カテゴリ





















