カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(3)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
  • MICROCHIP(45)
  • OKINOS(12)
  • PGA(15)
  • RS PRO(41)
  • StarTech.com(59)
  • STMicro(52)
  • unitech(12)
  • エレコム(60)
  • サンワサプライ(31)
  • サンワダイレクト(11)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro usb 1m」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥329~税込¥362~
    1本(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
    用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

    bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(1m×3本)
    6日以内出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(1m×5本)
    6日以内出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥989税込¥1,088
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
    用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白質量(g)82長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス入数(本)3
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)
    レッド
    ブルー
    ホワイト

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,429税込¥1,572
    1個
    当日出荷
    入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
    用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)色ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色青出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色黒出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • 高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) bitstrong(ビットストロング)

    高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)色緑出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送○
  • マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
    色赤出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属ケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • 発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 bitstrong(ビットストロング)

    発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。色蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
  • ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
    用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
  • ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    ・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
    用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・屋外耕作地の日照条件評価。・植物生理学、育種研究。・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)