カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • マイクロUSBケーブル(1)
    • USBケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
ケーブル種類
  • ストレート(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(94)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • オーム電機(15)
  • PGA(9)
  • RS PRO(31)
  • StarTech.com(72)
  • MICROCHIP(227)
  • サンワサプライ(39)
  • STMicro(35)
  • サンワダイレクト(31)
  • ナカバヤシ(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • SPARKFUN(20)
  • GENTOS(15)
  • 多摩電子(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • ビット・トレード・ワン(13)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro usb」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブルbitstrong
1,598税込1,758
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) bitstrong高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)bitstrong(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送
固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応 bitstrong固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応bitstrong
8,998税込9,898
1箱
5日以内出荷
・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無・USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。寸法(mm)112.5×81×70質量(g)125(電池含まず)測定方式赤外線センサー対応日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5測定温度範囲(℃)32~43(体表温)、0~100(物体)測定精度(℃)温度:±0.2(35.0~42.0℃)、±0.3(その他)
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-Bbitstrong
1,698税込1,868
1セット(1m×5本)
6日以内出荷
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート