カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- SKC(環境測定)(29)
- VITLAB(7)
- SPARKFUN(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- エレコム(1)
- オリオン機械(1)
- ナカバヤシ(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- BROADCOM(1)
- MICROCHIP(1)
- IQD(1)
- MOFT(モフト)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ハーテック(1)
「ppmp」の検索結果

コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳
bitstrong(ビットストロング)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA13騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)