カテゴリ
- 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- Canon(4)
- CF POSH(66)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- NTカッター(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SecuSTATION(55)
- SWANS(スワン)[安全保護具](4)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(3)
- カラークリエーション(4)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- 住友電気工業(Optigate(R))(8)
- 大阪魂(7)
- 富士電機(4)
- 富士電機機器制御(4)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
「sc-p2」の検索結果

L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥189~税込¥208~1本当日出荷【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本欠品中【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥249~税込¥274~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥269税込¥2961本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
I字(フラット)201ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字(フラット)201ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥429税込¥4721個6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481セット(5本)5日以内出荷【幅】 19(mm)。【奥行】 125(mm)。【高さ】 125(mm)。【厚さ】 3(mm)。【穴径】 5.5(mm)。【材質】 201ステンレス。【商品重量】 92 (g)。【耐荷重】 20 (Kg)。【穴数】 8。【色】銀。【荷姿重量】 460 (g)。【入数】 5用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀高さ(mm)125質量(g)460奥行(mm)125耐荷重(kg)20穴数8穴径(mm)5.5入数(本)5