カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • ライヴファブレス(3)
  • バンドー化学(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • ファスリンク(2)
  • SPARKFUN(2)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(1)
  • アカギ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • カーメイト(1)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
  • ハイロジック(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • MICROCHIP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sts c65」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A bitstrong(ビットストロング)

    【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A。出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)。C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)。USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)。ポート使用時の出力の詳細は画像参照。サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
    用途製品概要。1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)色ホワイト質量(g)264出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください高さH(mm)70.8入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A奥行D(mm)31.8幅W(mm)70.8
  • GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032 bitstrong(ビットストロング)

    GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A型番BS-JAC2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
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
"sts c65" bitstrong(ビットストロング) 【通販モノタロウ】