カテゴリ
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
「sts・c65」の検索結果

四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプ
ライヴファブレス¥38,980税込¥42,8781ケース(200本×8箱)3日以内出荷(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)![スーパーサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566068-240910-02.jpg)
スーパーサポート
アイテック[建築金物]¥4,498税込¥4,9481本翌日出荷強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)900表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2






![スーパーサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566068-240910-02.jpg)