カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- ワイドワーク
- 3M(スリーエム)(10)
- サンハヤト(4)
- Taica(2)
- KITACO(1)
- エクシール(1)
- ニッサン(1)
- RS PRO(1)
「5578h」の検索結果

T-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ
ワイドワーク¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。使用温度範囲(℃)-50~150耐電圧4ACkV/mm難燃性V-0 UL94サイズ(mm)30×30×厚さ0.5危険物の類別非危険物