カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルコンパウンド(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • 放熱用シリコーン(1)
絞り込み
ブランド
  • ワイドワーク
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • アイネックス(36)
  • サンハヤト(3)
  • 親和産業(22)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • StarTech.com(3)
  • Thermal Grizzly(20)
  • ARCTIC(6)
  • 信越化学工業(2)
  • RS PRO(22)
  • サイズ(8)
  • Clock Work Tea Party(7)
  • DEEPCOOL(5)
  • be quiet!(3)
  • SHIMI-LAB(3)
  • Thermalright(3)
  • 積水ポリマテック(3)
  • Maxtor(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpu グリス」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高放熱オイルコンパウンド ワイドワーク高放熱オイルコンパウンドワイドワーク
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。 灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。 耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。
用途放熱用仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下付属品塗布用ヘラ使用温度範囲-50~+120℃危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ ワイドワークT-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズワイドワーク
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
発熱体(CPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。使用温度範囲は、最大200℃まで対応の高耐熱グリスです。
仕様油分離率/質量減少:<0.1wt%使用温度範囲(℃)-40~200密度(g/cm3)3.3熱伝導率(W/mk)9.0(ASTM D5470に準拠)危険物の類別非危険物体積抵抗値>10の13乗ohm-m