カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • SMC(322)
  • NOJIMA ENGINEERING(88)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • Panaracer(パナレーサー)(13)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(7)
  • フジクラ(6)
  • 東日興産(TN)(6)
  • ステルスマウント(6)
  • ケナメタル(4)
  • ソースネクスト(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • サンワサプライ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CLK」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモータドライバIC評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08
モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板 TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
ステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)評価基板マルツエレック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)の評価基板 TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 PWM 定電流駆動 CLK 入力制御 2 相、1-2 相、W1-2 相、2W1-2 相、4W1-2 相、8W1-2 相の励磁駆動が可能 BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗 高耐圧 / 大電流 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、パワーオンリセット回路(POR) 内部回路動作用VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能 チョッピング周波数は外部抵抗、コンデンサで設定可能
モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB67S142FTG)マルツエレック
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
TB67S142は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧が45V 、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB62214AFNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62214AFNG)マルツエレック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動による、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板 マルツエレックモータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TB67S249FTG●モータ電源電圧:50V(max)●モータ出力電圧:50V(max)●モータ出力電流:4.5A(max)●許容損失:1.3W●脱調防止機能(AGC:Active Gain Control)を搭載。●電流センス抵抗レス機能(ACDS:Advanced Current Detection System)を搭載。●出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(typ.))のMOSFET を適用。●マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。●異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。●異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。●VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。●定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。●動作温度範囲:-20℃~+85℃アズワン品番67-0352-87
モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78S600FTG 評価基板マルツエレック
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85
モータドライバIC評価基板(TB6600FG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB6600FG)マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
TB6600FGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TB67S142NG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB67S142NG)マルツエレック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC評価基板(TB6608FNG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB6608FNG)マルツエレック
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
TB6608FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧15V、最大定格電流0.8Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使用して体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TB62214AFG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TB62214AFG)マルツエレック
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG) マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)マルツエレック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC評価基板(TB67S128FTG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB67S128FTG)マルツエレック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
TB67S128は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式、Serial制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流5.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相、16W1-2相、32W1-2相、64W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC評価基板(TB67S209FTG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB67S209FTG)マルツエレック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
TB67S209は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)評価基板マルツエレック
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)の評価基板 TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCDプロセスによる出力段低オン抵抗。 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵のため、VM電源だけで動作可能。 チョッピング周波数は外部抵抗、外部コンデンサで設定可能。
関連資料(0.61MB)
モータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板マルツエレック
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFTG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧50V 、最定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
ステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)評価基板マルツエレック
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)の評価基板 TB67S179は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 逆電流防止機能を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を搭載 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を搭載 スタンバイ(省電力)機能を搭載 ブレーキ機能を搭載 低オン抵抗(0.5Ω (Typ.)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) 内部回路制御用VCCレギュレータを搭載 固定オフ時間を外付け部品により設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)評価基板マルツエレック
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)の評価基板 TB67S522は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧40V 、最定格電流2.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを駆動コントロール可能 PWM 定電流駆動 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動が可能。BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗 高耐圧 / 大電流 (Spec は絶対最大定格および動作範囲を参照してください。) 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM 電源のパワーオンリセット回路を内蔵 内部回路動作用 VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能 チョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサで設定可能
モータドライバIC(TB67S512FTAG)評価ボード マルツエレックモータドライバIC(TB67S512FTAG)評価ボードマルツエレック
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S512FTAG)の評価基板 TB67S512は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出耐圧40V 、最定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 PWM 定電流駆動 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現 異常検出 (TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。BiCD プロセスによるモノリシック IC 各種異常検出機能 (過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板マルツエレック
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板 TB67H452は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付きDCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 ブラシ付きDC モータを1 チップで、最大4 つ駆動コントロール可能 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、最大2 つ駆動コントロール可能 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板マルツエレック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)の評価基板 TB67S149は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 1 つのユニポーラステッピングモータを駆動可能。FG P-HSSOP28-0819-0.80-001 質量: 0.88 g (標準) ク T 検出抵抗レス定電流 PWM 駆動に対応 2 相,1-2 相(a), 1-2 相(b), W1-2 相, 2W1-2 相, 4W1-2 相, 8W1-2 相励磁駆動に対応 低オン抵抗 0.25 Ω (Typ.) の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(詳細は絶対最大定格および動作保証条件を参照してください。) スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付部品により設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板マルツエレック
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減