ステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)の評価基板
MTO-EV004FTG(TB67S149FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S149FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵
ブレーキモードを搭載
スタンバイモード(省電力)を搭載
エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
低電圧検出(POR)を内蔵
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵
固定オフ時間を外付け部品で設定可能